Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plattenbag 320 x 125 x 30 cm, Asbestaufdruck, beschichtet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Plattenbag 320 x 125 x 30 cm, Asbestaufdruck, beschichtet
Plattenbag 320 x 125 x 30 cm, Asbestaufdruck, beschichtet
Artikel-Nr.:
     5700-1385
Hersteller:
     ASUP
Herst.-Nr.:
     1385
EAN/GTIN:
     4250473901694
Suchbegriffe:
Bausack
Big Bag
BigBag
Bulkbag

- SF 5:1
- Material: UV-stabilisiertes Polypropylen-Gewebe
- beschichtet

- 4 Hebeschlaufen 25 cm freie Länge
- Schürzendeckel zum Zubinden
- Boden geschlossen
- Asbestaufdruck auf dem Deckel 1-seitig, 3-farbig, 4-sprachig (de/en/fr/nl)

- Größe: 320 x 125 x 30 cm
- SWL: 1.500 kg
- Gewebestärke: 120 + 20 g/m2
- Leergewicht: 2,12 kg

Weitere Suchbegriffe: bausack
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,08*
€ 17,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,96*
€ 17,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,45*
€ 17,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,38*
€ 15,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,04*
€ 15,52
pro Stück
ab 30 Stück
€ 11,72*
€ 13,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,21*
€ 13,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
ab 200 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
ab 300 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.