Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Topwasch Power Vollwaschmittel 15 kg Hochleistungs-Vollwaschmittel mit Oxy-Flecken-Power 15 kg


Menge:  Sack  
Produktinformationen
Topwasch Power Vollwaschmittel 15 kg Hochleistungs-Vollwaschmittel mit Oxy-Flecken-Power 15 kg
Topwasch Power Vollwaschmittel 15 kg Hochleistungs-Vollwaschmittel mit Oxy-Flecken-Power 15 kg
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     5698-2165065
Hersteller:
     Ecolab
Herst.-Nr.:
     1101090
EAN/GTIN:
     4028161101097
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Vollwaschmittel
Waschkapseln
Waschmittel
Waschmittel Kapseln
Topwasch Power Vollwaschmittel 15 kg Hochleistungs-Vollwaschmittel mit Oxy-Flecken-Power 15 kg- mit Oxy-Flecken-Power - von 30° - 95° C anwendbar - gegen Fett, Öl, Soßen, Kaffee, Rotwein ---
Weitere Informationen:
GHS:
GHS07
GHSSIGNAL:
A
Gefahrenhinweis:
H319 Verursacht schwere Augenreizung. | P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Waschpulver, vollwaschmittel, Flüssig-Vollwaschmittel, Universalwaschmittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,66*
  
Preis gilt ab 500 Säcke
1 Sack enthält 15 Kilogramm (ab € 3,57734* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Sack
€ 72,94*
€ 86,80
pro Sack
ab 2 Säcke
€ 69,90*
€ 83,18
pro Sack
ab 4 Säcke
€ 69,20*
€ 82,35
pro Sack
ab 5 Säcke
€ 68,13*
€ 81,07
pro Sack
ab 6 Säcke
€ 67,43*
€ 80,24
pro Sack
ab 8 Säcke
€ 66,73*
€ 79,41
pro Sack
ab 10 Säcke
€ 65,41*
€ 77,84
pro Sack
ab 500 Säcke
€ 53,66*
€ 63,86
pro Sack
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.