Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Burnus Penta-Sol® Ultra Waschkraftverstärker 20 kg Flüssiger Waschkraftverstärker & Fettlöser 20 kg


Menge:  Dose  
Produktinformationen
Burnus Penta-Sol® Ultra Waschkraftverstärker 20 kg Flüssiger Waschkraftverstärker & Fettlöser 20 kg
Burnus Penta-Sol® Ultra Waschkraftverstärker 20 kg Flüssiger Waschkraftverstärker & Fettlöser 20 kg
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     5698-2149558
Hersteller:
     BurnusHychem
Herst.-Nr.:
     620118
EAN/GTIN:
     4000196620118
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Entfetter
Fettentferner
Fettlöser
Fettreiniger
Burnus Penta-Sol® Ultra Waschkraftverstärker 20 kg Flüssiger Waschkraftverstärker & Fettlöser 20 kg- schaumreduziert - zur Beseitigung unangenehmer Gerüche - Tensidkombination für den Niedertemperaturbereich - niedrige Einsatzmengen für wirtschaftliche Verfahren - völlig neue Formulierung aktiver Fettlöser auf Basis natürlicher Lösemittel --- Emulgatorkonzentrat gegen extreme Fettverschmutzungen (z.B. Berufskleidung, Küchen-Vorbinder). Zusatz bei extremen Krankenhausverschmutzungen (z. B. Instrumentenöl).
Weitere Informationen:
GHS:
GHS05 | GHS07 | GHS09
GHSSIGNAL:
A
Gefahrenhinweis:
H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. | H318 Verursacht schwere Augenschäden. | H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. | H411 Giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung. | P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden. | P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. | P301 BEI VERSCHLUCKEN:+P330 Mund ausspülen.+P331 KEIN Erbrechen herbeiführen. | P305+351+338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. | P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen. | P333+313 Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Fleckensalz, Wäschestärke, fleckensalz, Waschhilfsmittel, Waschkraftverstärker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 136,32*
  
Preis gilt ab 500 Dosen
1 Dose enthält 20 Kilogramm (ab € 6,816* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Dose
€ 181,05*
€ 215,45
pro Dose
ab 2 Dosen
€ 178,63*
€ 212,57
pro Dose
ab 4 Dosen
€ 176,82*
€ 210,42
pro Dose
ab 5 Dosen
€ 174,37*
€ 207,50
pro Dose
ab 6 Dosen
€ 172,59*
€ 205,38
pro Dose
ab 8 Dosen
€ 170,81*
€ 203,26
pro Dose
ab 10 Dosen
€ 163,65*
€ 194,74
pro Dose
ab 500 Dosen
€ 136,32*
€ 162,22
pro Dose
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.