Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kolibri comslip SOFT plus Gr.XL 140 - 170 cm Größe XL


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Kolibri comslip SOFT plus Gr.XL 140 - 170 cm Größe XL
Kolibri comslip SOFT plus Gr.XL 140 - 170 cm Größe XL
Artikel-Nr.:
     5698-2119803
Hersteller:
     Igefa
Herst.-Nr.:
     I0100156
EAN/GTIN:
     4024009022906
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einweginkontinenzslip
Inkontinenz Einweghose
Inkontinenz Pants
Inkontinenz Slip
Kolibri comslip SOFT plus Gr.XL 140 - 170 cm Größe XLKolibri comslip plus ist ein Slip für schwere bis schwerste Inkontinenz in der Größe XL. Produktvorteile: - weiße Wäscheschutzfolie - Größenangabe im Nässeindikator - seitliche Auslaufsperren - Kolibri comslip plus mit 3-fach Saugkern - 2-fach Fixieretiketten - elastischer Beinabschluss und elastisches Bündchen im Taillenbereich - PE-Wäscheschutz mit Klett-/Klebe- Etiketten Nässeindikator ermöglicht sichere Schnellkontrolle Produktanwendungen: - Slip für schwere bis schwerste Inkontinenz /Nachtversorgung - Kolibri comslip plus eignet sich für den Einsatz bei schwallartigen Entleerungen der Blase - besonders geeignet für hochgradig pflegebedürftige und besonders unruhige Personen Produkteigenschaften: - Saugleistung (ISO) 4000 ml - Umfang 140 - 170 cm - Farbe weiß - Größe XL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 28 Stück (ab € 0,62179* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 28,13*
€ 33,47
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 26,35*
€ 31,36
pro Beutel
ab 3 Beutel
€ 26,09*
€ 31,05
pro Beutel
ab 4 Beutel
€ 25,82*
€ 30,73
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 22,93*
€ 27,29
pro Beutel
ab 8 Beutel
€ 22,69*
€ 27,00
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 21,01*
€ 25,00
pro Beutel
ab 16 Beutel
€ 20,79*
€ 24,74
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 20,49*
€ 24,38
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 17,41*
€ 20,72
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.