Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tana GC SYSTEM alca 15l Waschkraftverstärker Green Care


Menge:  Dose  
Produktinformationen
Tana GC SYSTEM alca 15l Waschkraftverstärker Green Care
Tana GC SYSTEM alca 15l Waschkraftverstärker Green Care
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     5698-2111727
Hersteller:
     Tana
Herst.-Nr.:
     0712826
EAN/GTIN:
     4031278928266
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Fleckensalz
Wäschestärke
fleckensalz
Tana GC SYSTEM alca 15l Waschkraftverstärker Green Care
Weitere Informationen:
GHS:
GHS05
GHSSIGNAL:
A
Gefahrenhinweis:
H290 Kann gegenüber Metallen korrosiv sein. | H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. | P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. | P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. | P301 BEI VERSCHLUCKEN:+P330 Mund ausspülen.+P331 KEIN Erbrechen herbeiführen. | P303 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar):+P361 Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen.+P353 Haut mit Wasser abwaschen/duschen. | P305+351+338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. | P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen. | P501 Inhalt/Behälter … zuführen. (siehe Sicherheitsdatenblatt)
Zertifikat:
EU Ecolabel (Euro-Blume)

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Waschhilfsmittel, Waschkraftverstärker
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 72,49*
€ 92,11*
€ 4,99*
ab € 82,33*
€ 112,74*
Lager 5698
€ 4,19*
ab € 88,68*
€ 117,24*
Preise: Lager 5698
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Dose
€ 117,24*
€ 139,52
pro Dose
ab 2 Dosen
€ 115,09*
€ 136,96
pro Dose
ab 4 Dosen
€ 113,94*
€ 135,59
pro Dose
ab 5 Dosen
€ 111,90*
€ 133,16
pro Dose
ab 6 Dosen
€ 110,75*
€ 131,79
pro Dose
ab 8 Dosen
€ 109,61*
€ 130,44
pro Dose
ab 10 Dosen
€ 106,76*
€ 127,04
pro Dose
ab 500 Dosen
€ 88,68*
€ 105,53
pro Dose
1 Dose enthält 15 Liter (ab € 5,912* pro Liter)
Lagerstand: Lager 5698
Versand: Lager 5698
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,19*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5698
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.