| |
|
| Artikel-Nr.: 5698-2110799 Herst.-Nr.: 1000943325024 EAN/GTIN: 4024009019562 |
| | | |
|
| | |
| CLEAN and CLEVER PROFESSIONAL Kalklöser flüssig PRO 129 Zur Anwendung auf allen säurebeständigen Oberflächen & Geräten 12 kg- mit ausgeprägter Netzwirkung - Kalkablagerungen werden optimal entfernt - hervorragendes Löse- & Emulgiervermögen - entkalkt & reinigt gewerbliche Spül- & Waschmaschinen --- CLEAN and CLEVER PROFESSIONAL Kalklöser flüssig PRO 129 eignet sich besonders zur Anwendung auf allen säurebeständigen Oberflächen & Geräten aus Edelstahl, Chrom, Porzellan, farbechtem Kunststoff sowie Fliesenböden in lebensmittelverarbeitenden & -bearbeitenden Bereichen. Weitere Informationen: | | GHS: | GHS05 | GHSSIGNAL: | A | Gefahrenhinweis: | H290 Kann gegenüber Metallen korrosiv sein. | H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. | P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. | P303 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar):+P361 Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen.+P353 Haut mit Wasser abwaschen/duschen. | P305+351+338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. | P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kalklöser, Kalkreiniger, Wasserentkalker, Waschmaschinen Entkalker, entkalker flüssig, entkalker, clean und clever entkalker, Badreiniger, Kalksteinentferner, Kesselsteinentferner, Reinigungsmittel |
| | |
| |