| |
|
| Artikel-Nr.: 5698-2107405 Herst.-Nr.: G461-0010RA EAN/GTIN: 4100660001679 |
| | | |
|
| | |
| Buzil G 461 BUZ®-Contracalc Entkalker 10 Liter Für alle säurebeständigen Materialien & Oberflächen geeignet 10 Liter- ohne Duftstoffe - spontane Reinigungswirkung - sehr kraftvolles Kalklösevermögen - entfernt Kalk, Rost, Kesselstein & Seifenreste - einsetzbar als Grundreiniger für den Sanitär, Bäder- & Lebensmittelbereich --- Verwendbar auf allen säurebeständigen Materialien und Oberflächen in allen Nassraumbereichen. Ideal geeignet für die Grundreinigung von verkalkten Edelstahloberflächen. Ebenfalls bestens geeignet für die Geräteentkalkung. Weitere Informationen: | | GHS: | GHS05 | GHSSIGNAL: | A | Gefahrenhinweis: | H290 Kann gegenüber Metallen korrosiv sein. | H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. | P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. | P301 BEI VERSCHLUCKEN:+P330 Mund ausspülen.+P331 KEIN Erbrechen herbeiführen. | P303 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar):+P361 Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen.+P353 Haut mit Wasser abwaschen/duschen. | P305+351+338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. | P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen. | P501 Inhalt/Behälter … zuführen. (siehe Sicherheitsdatenblatt) |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kalklöser, Kalkreiniger, Wasserentkalker, Entfetter, Fettentferner, Fettlöser, Fettreiniger, Grund-Reiniger, Grundreiniger, Grundreinigungsmittel, Intensivgrundreiniger, Badreiniger, Duschkabinenreiniger, Sanitärgrundreiniger, Sanitärreiniger, Sanitärunterhaltsreiniger, entkalker 100ml, entkalker, entkalker flüssig, Buzil G 461 BUZ Contracalc, Buzil Contracalc, G 461 Contracalc |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,00* | ab € 39,58* | € 51,47* | | | | | | | | | | € 4,99* | ab € 36,60* | € 51,49* | | | | Lager 5698 | | | | | | € 4,19* | ab € 38,94* | € 53,08* | | | | | | 13 Tage | | | | | € 9,95* | ab € 55,42* | € 70,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5698 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Kanister enthält 10 Liter (ab € 3,894* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5698 | | Versand: Lager 5698 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,19* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5698 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|