| |
|
| Artikel-Nr.: 5698-2097218 Herst.-Nr.: 323474-09.01.Q20 EAN/GTIN: 4024009020605 |
| | |
|
| | |
| Kolibri comfix supra Gr.XXL Netzhose, 105-155cm, 5Stk Größe XXLDie Kolibri comfix supra plus ist eine unterwäscheähnliche Premium Fixierhose. Produktvorteile: - die Netzhose ist besonders bequem und hautfreundlich mit praktischer Größencodierung im Taillienbündchen - für ein besonders sicheres bequemes und unauffälliges Tragen von anatomischen Vorlagen und Einlagen Produktanwendungen: - die Fixierhose ist waschbar bis 60° C - Kolibri comfix supra plus ist trocknergeeignet Produkteigenschaften: - Größe XXL - Umfang 105 - 155 cm - Farbe orange Material 97 % Polyester/ 3 % Elasthan |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Netz Fixierhosen, Netz Fixierhöschen, Netzhosen, Netzhöschen, Windelfixierhose, Windelfixierhöschen, fixierhosen xxl, fixierhosen, Kolibri comfix supra plus, Fixierhose, Netzhose |
| | |
| |