| |
|
| Artikel-Nr.: 5698-2088938 Herst.-Nr.: j657126 EAN/GTIN: 4031255027999 |
| | | |
|
| | |
| Kiehl ARENAS®-Perla Vollwaschmittelpulver 15 kg Zum Waschen von Bunt- & Weißwäsche sowie Reinigungstextilien 15 kg- phosphatfrei - Vollwaschmittel für 30-90° C - optimale Fleckenentfernung - hervorragendes Waschergebnis --- ARENAS®-Perla ist ein Vollwaschmittel für 30 – 90 °C. Das phosphatfreie Waschpulver sorgt für ein hervorragendes Waschergebnis und eine optimale Fleckentfernung. ARENAS®-Perla hat sich als wirksames Vollwaschmittel im Profibereich bestens bewährt. Zum Waschen von Bunt- und Weißwäsche sowie Reinigungstextilien aus Baumwolle, Mischgewebe und Synthetics geeignet. Weitere Informationen: | | GHS: | GHS07 | GHSSIGNAL: | A | Gefahrenhinweis: | H319 Verursacht schwere Augenreizung. | H315 Verursacht Hautreizungen. | P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. | P305+351+338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,99* | ab € 37,60* | € 50,21* | | | | Lager 5698 | | | | | | pro Stück | € 4,19* | ab € 35,97* | € 50,37* | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Sack | € 5,00* | ab € 37,93* | € 53,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5698 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 15 Kilogramm (ab € 2,398* pro Kilogramm) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5698 | | Versand: Lager 5698 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,19* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5698 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|