Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermobox (M8) 36,5 x 23 x 13,5 cm Grün Bestens für Alu-Menüschalen mit Deckel geeignet 36,5 x 23 x 13,5 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thermobox (M8) 36,5 x 23 x 13,5 cm Grün Bestens für Alu-Menüschalen mit Deckel geeignet 36,5 x 23 x 13,5 cm
Thermobox (M8) 36,5 x 23 x 13,5 cm Grün Bestens für Alu-Menüschalen mit Deckel geeignet 36,5 x 23 x 13,5 cm
Artikel-Nr.:
     5698-2082985
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     M8/EPS-009
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einweg-Menüschalen-Deckel
Neoporbox
Styropor Box
Styropor-Transportbox
Thermobox (M8) 36,5 x 23 x 13,5 cm Grün Bestens für Alu-Menüschalen mit Deckel geeignet 36,5 x 23 x 13,5 cmDer Iso-Transportbehälter hält Fertiggerichte in Alu-Menü- und Portionsschalen warmhalten. Die Thermobox ist ebenfalls für Duni-Caterline-Schalen geeignet. Durch ihre sehr gute Wärmeisolation bleibt das Transportgut lange servierfertig. Der dickwandige Styroporaufbau sorgt für hohe Stabilität und ist für den robusten Einsatz geeignet. Die Ausstattung des Iso-Transportbehälter im Detail: - für Duni-Caterline-Schalen geeignet - Material: grünes Styropor - nicht spülmaschinengeeignet Innenabmessung: 365 x 230 x 135 mm Außenabmessung: 410 x 275 x 200 mm
Weitere Suchbegriffe: Styroporbox, styropor- transportboxen, styropor box, Thermobox, Iso-Transportbehälter, W12
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,81*
€ 18,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,48*
€ 18,42
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,32*
€ 18,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,51*
€ 17,27
pro Stück
ab 6 Stück
€ 14,37*
€ 17,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,66*
€ 16,26
pro Stück
ab 12 Stück
€ 13,52*
€ 16,09
pro Stück
ab 18 Stück
€ 13,38*
€ 15,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,25*
€ 15,77
pro Stück
ab 24 Stück
€ 13,11*
€ 15,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.