Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taid 188WL Vollwaschmittel 20 kg Sack


Menge:  Sack  
Produktinformationen
Taid 188WL Vollwaschmittel 20 kg Sack
Taid 188WL Vollwaschmittel 20 kg Sack
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     5698-2070072
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     2202
EAN/GTIN:
     9002023001515
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Vollwaschmittel
Waschkapseln
Waschmittel
Waschmittel Kapseln
Taid 188WL Vollwaschmittel 20 kg SackTaid WL188 ist ein Vollwaschmittel in bewährte Profiqualität für alle Temperaturbereiche. Produktvorteile: - bewährte Profiqualität für alle Temperaturbereiche im Kunststoffsack geschützt gegen Nässe und Schmutz - Taid WL188 Vollwaschmittel ist ergiebig für 188 Wachladungen
Weitere Informationen:
GHS:
GHS07
GHSSIGNAL:
A
Gefahrenhinweis:
H315 Verursacht Hautreizungen. | H319 Verursacht schwere Augenreizung. | P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. | P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. | P305+351+338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. | P337 Bei anhaltender Augenreizung:+P313 Ärztlichen Rat einholen / ärztliche Hilfe hinzuziehen. | P301+312 BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Waschpulver, vollwaschmittel, Taid WL188 Vollwaschmittel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
120
€ 5,00*
ab € 33,87*
€ 45,01*
Lager 5698
€ 4,19*
ab € 32,11*
€ 45,03*
Preise: Lager 5698
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Sack
€ 45,03*
€ 53,59
pro Sack
ab 2 Säcke
€ 44,11*
€ 52,49
pro Sack
ab 3 Säcke
€ 43,67*
€ 51,97
pro Sack
ab 5 Säcke
€ 41,71*
€ 49,63
pro Sack
ab 8 Säcke
€ 41,29*
€ 49,14
pro Sack
ab 10 Säcke
€ 40,31*
€ 47,97
pro Sack
ab 15 Säcke
€ 39,88*
€ 47,46
pro Sack
ab 20 Säcke
€ 39,74*
€ 47,29
pro Sack
ab 3000 Säcke
€ 32,11*
€ 38,21
pro Sack
1 Sack enthält 20 Kilogramm (ab € 1,6055* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 5698
Versand: Lager 5698
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,19*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5698
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Igefa
691057
ab € 43,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.