| |
|
| Artikel-Nr.: 5698-2061239 Herst.-Nr.: j652321 EAN/GTIN: 4031255037455 |
| | | |
|
| | |
| Kiehl ARENAS®-excellent Waschverstärker 20 Liter Flüssiger Waschverstärker für die Textilwäsche 20 Liter- phosphatfreier Waschverstärker - entfernt hartnäckigste Verschmutzungen aus Textilien - zur Erhöhung der Waschleistung während der Hauptwäsche --- ARENAS®-excellent ist ein phosphatfreier Waschverstärker zur Erhöhung der Waschleistung während der Hauptwäsche. Durch Kombination von ARENAS®-wash und ARENAS®-excellent werden auch hartnäckigste Verschmutzungen aus den Textilien entfernt. Weitere Informationen: | | GHS: | GHS05 | GHSSIGNAL: | A | Gefahrenhinweis: | H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. | P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. | P305+351+338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. | P308+313 BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 125,05* | € 156,84* | | | | Lager 5698 | | | | | | € 4,19* | ab € 119,22* | € 156,85* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 122,42* | € 207,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5698 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Dose enthält 20 Liter (ab € 5,961* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5698 | | Versand: Lager 5698 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,19* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5698 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|