Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ConvoClean Forte Reinigungsmittel 10 Liter Reiniger für Heißluftdämpfer 10 Liter


Menge:  Dose  
Produktinformationen
ConvoClean Forte Reinigungsmittel 10 Liter Reiniger für Heißluftdämpfer 10 Liter
ConvoClean Forte Reinigungsmittel 10 Liter Reiniger für Heißluftdämpfer 10 Liter
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     5698-2048896
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3007017
EAN/GTIN:
     4250287300546
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
ConvoClean Forte
Reiniger für Heißluftdämpfer
ConvoClean Forte Reinigungsmittel 10 Liter Reiniger für Heißluftdämpfer 10 Liter- biologisch abbaubar - kräftiger Garraumreiniger - zur Reinigung bei mittel bis stark verschmutztem Garraum --- ConvoClean Forte ist ein Reiniger für Heißluftdämpfer. Durch den Einsatz von Convotherm Flüssigreinigern verbleiben keine Rückstände im Garraum.
Weitere Informationen:
GHS:
GHS05
GHSSIGNAL:
A
Gefahrenhinweis:
H290 Kann gegenüber Metallen korrosiv sein. | H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. | P260 Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen. | P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. | P301 BEI VERSCHLUCKEN:+P330 Mund ausspülen.+P331 KEIN Erbrechen herbeiführen. | P303 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar):+P361 Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen.+P353 Haut mit Wasser abwaschen/duschen. | P305+351+338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. | P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 78,32*
  
Preis gilt ab 500 Dosen
1 Dose enthält 10 Liter (ab € 7,832* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Dose
€ 108,28*
€ 128,85
pro Dose
ab 2 Dosen
€ 105,22*
€ 125,21
pro Dose
ab 4 Dosen
€ 104,16*
€ 123,95
pro Dose
ab 5 Dosen
€ 102,78*
€ 122,31
pro Dose
ab 6 Dosen
€ 101,72*
€ 121,05
pro Dose
ab 8 Dosen
€ 100,68*
€ 119,81
pro Dose
ab 10 Dosen
€ 97,86*
€ 116,45
pro Dose
ab 500 Dosen
€ 78,32*
€ 93,20
pro Dose
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.