Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CleanWave RG 303 Kalklöser 1 kg Geeignet für gewerbliche Spül- & Waschmaschinen uvm. 1 kg


Menge:  Dose  
Produktinformationen
CleanWave RG 303 Kalklöser 1 kg Geeignet für gewerbliche Spül- & Waschmaschinen uvm. 1 kg
CleanWave RG 303 Kalklöser 1 kg Geeignet für gewerbliche Spül- & Waschmaschinen uvm. 1 kg
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     5698-1749781
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     2101101
EAN/GTIN:
     4015388000159
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Entkalker
Entkalkungsmittel
Entkalkungstabletten
Kalkentferner
CleanWave RG 303 Kalklöser 1 kg Geeignet für gewerbliche Spül- & Waschmaschinen uvm. 1 kg- TÜV geprüft & oberflächenschonend - problemlose Anwendung & Lagerung - Pulverkonzentrat, daher sparsam & wirtschaftlich - löst schnell Kalk, Kesselstein & andere säurelösliche Ablagerungen --- Ideal für gewerbliche Spül- und Waschmaschinen, Kochkessel und andere thermische Geräte. Edelstahl, Aluminium, Kunststoffe und Gummiteile werden nicht angegriffen.
Weitere Informationen:
GHS:
GHS07
GHSSIGNAL:
A
Gefahrenhinweis:
H315 Verursacht Hautreizungen. | H319 Verursacht schwere Augenreizung. | H412 Schädlich für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung. | P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden. | P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. | P302+352 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/… waschen. (siehe Sicherheitsdatenblatt) | P305+351+338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. | P501 Inhalt/Behälter … zuführen. (siehe Sicherheitsdatenblatt)

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Dosen
1 Dose enthält 1 Kilogramm (ab € 8,90* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Dose
€ 13,87*
€ 16,51
pro Dose
ab 2 Dosen
€ 12,94*
€ 15,40
pro Dose
ab 3 Dosen
€ 12,81*
€ 15,24
pro Dose
ab 5 Dosen
€ 12,43*
€ 14,79
pro Dose
ab 6 Dosen
€ 12,29*
€ 14,63
pro Dose
ab 9 Dosen
€ 12,17*
€ 14,48
pro Dose
ab 10 Dosen
€ 11,77*
€ 14,01
pro Dose
ab 12 Dosen
€ 11,65*
€ 13,86
pro Dose
ab 20 Dosen
€ 11,32*
€ 13,47
pro Dose
ab 3000 Dosen
€ 8,90*
€ 10,59
pro Dose
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.