| |
|
| Artikel-Nr.: 5698-1643530 Herst.-Nr.: 204060 EAN/GTIN: 7310791080932 |
| |
|
| | |
| Tork B1 Abfallsäcke 50 Liter Transparent (10 Rollen) Ideal für einfaches Entleeren & Nachfüllen von Abfallbehältern 10 Rollen- Engagieren Sie sich für den Umweltschutz mit diesen Müllbeuteln aus 55 % recyceltem Post-Consumer-Recyclingmaterial (PCR). - Die Abfallbeutel sind als praktische Rolle erhältlich, was beim Leeren und Nachfüllen der Mülleimer viel Zeit spart. - Vermeiden Sie Risse und Leckagen, da die Bodenfaltung dafür sorgt, dass der Abfallsack intakt bleibt. - Diese robusten Müllsäcke ermöglichen Ihren Mitarbeitern eine leichtere Entsorgung des Abfalls. --- Tork 50 l Abfallsäcke Transparent B1: Der Umgang mit Abfall wird in Ihrer Einrichtung zum Kinderspiel – dank dieser Tork 50 l Abfallsäcke, die einen schnellen Austausch der Müllsäcke garantieren. Die Müllbeutel müssen wegen ihrer hohen Kapazität seltener nachgefüllt werden, was Mitarbeitern viel Zeit und Mühe erspart. Die Abfallbeutel sind in Rollen erhältlich, die sich leicht nutzen und lagern lassen. Da diese Abfallsäcke zu 55 % raus recyceltem Material bestehen, tun Sie auch noch etwas für den Umweltschutz. Professionelle Hygiene-Lösungen von Tork: Die Marke Tork umfasst eine vollständige Palette von Produkten und Dienstleistungen rund um Hygiene und Reinigung für das Gastgewerbe, lebensmittelverarbeitende Betriebe, das Gesundheitswesen, Büros, Schulen und den Industriesektor. Unsere Produkte vereinen Qualität, Funktionalität und Wirtschaftlichkeit. Es ist die Mission von Tork, das Leben jenseits der eigenen vier Wände nachhaltiger zu gestalten - durch Produkte und Services, die das Wohlbefinden steigern, eine Kreislaufwirtschaft fördern und generell aus weniger mehr machen . |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Müllbeutel, Mülleimerbeutel, Mülltüten, Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, müllbeutel tork 50l, bindemittel nachfüll-set, abfallbeutel transparent, Tork Abfallsack |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 10 | | pro Packung | € 2,90* | ab € 6,453* | € 8,443* | | | | Lager 5698 | | | | 10 | | pro Packung | € 4,19* | ab € 6,837* | € 9,17* | | | | | | 1 Tag | | | 10 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 7,18* | € 9,266* | | | | | 19 Tage | | | 10 | | pro Packung | € 6,90* | ab € 7,50* | € 9,57* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,00* | ab € 50,69* | € 73,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5698 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen | Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 91,70* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5698 | | Versand: Lager 5698 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,19* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5698 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|