Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 5698-1500041 Herst.-Nr.: 30005 EAN/GTIN: 4008439300056 |
| | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Dr.Schnell Milizid Sanitärreiniger-/Kalklöser 5 Liter Für die wirksame Reinigung aller säurebeständigen Materialien 5 Liter- entfernt Bakterien und Keime - glänzt ohne Nachledern - verkürzt die Arbeitszeit - Dr.Schnell Milizid ist RK-gelistet (0,25 bis 100 %) - umweltverträglich, da organische Inhaltsstoffe zu 99 Prozent biologisch abbaubar - der Sanitärreiniger verfügt über eine hervorragende Material- und Hautverträglichkeit --- Dr.Schnell Milizid ist ein Sanitärreiniger und Kalklöser- Konzentrat. Dieser ist unübertroffen zur Unterhaltsreinigung der gesamten Nasszelle. Produktanwendung: - Dr.Schnell Milizid entfernt sekundenschnell Kalk, Kesselstein, Zementschleier, Rost, Urinstein, Hautfette, Kosmetik-/Cremerückstände und Kalkseife - der Sanitärreiniger ist angenehm in der Anwendung und sicher für Chrom und Porzellan - auch als Ultrakonzentrat lieferbar- für noch geringeren Mengenverbrauch - stark in der Wirkung keine Grundreinigungen im Nassbereich bei Anwendung von Milizid in der Unterhaltsreinigung - für Spraytechnik die Original-MILIZID-Hand- und Drucksprüher zum Schaumreinigen die Original-MILIZID-1,5-Liter-Schaumkanone - spezielle Milizid Hand- und Drucksprüher zur Softschaumreinigung erhältlich - mit besonderem Ablaufeffekt mit Kalk- Schmutzblockerwirkung - wirksam ohne Mechanik Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | GHS: | GHS07 | GHSSIGNAL: | A | Gefahrenhinweis: | H315 Verursacht Hautreizungen. | H319 Verursacht schwere Augenreizung. | P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. | P314 Bei Unwohlsein ärztlichen Rat einholen / ärztliche Hilfe hinzuziehen. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (4) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 14 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,87* | ab € 22,86* | € 32,42* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 5698 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,19* | ab € 21,64* | € 32,43* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 22,91* | € 32,52* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 23,01* | € 32,52* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 5698 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 5 Liter (ab € 4,328* pro Liter) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 5698 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 5698 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,19* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5698 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|