Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Detafix Tanol Universal-Detachiermittel 1 Liter Ideal gegen Kaffee, Tee & Gerbstoffe geeignet 1 Liter


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
Detafix Tanol Universal-Detachiermittel 1 Liter Ideal gegen Kaffee, Tee & Gerbstoffe geeignet 1 Liter
Detafix Tanol Universal-Detachiermittel 1 Liter Ideal gegen Kaffee, Tee & Gerbstoffe geeignet 1 Liter
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     5698-1171261
Hersteller:
     BÜFA
Herst.-Nr.:
     8440003111
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Detachiermittel
Detafix Tanol Universal-Detachiermittel 1 Liter Ideal gegen Kaffee, Tee & Gerbstoffe geeignet 1 Liter- universelles Detachiermittel - gegen Kaffee, Tee & Gerbstoffe --- Detafix Tanol ist ein universelles Detachiermittel gegen Kaffee, Tee, Gerbstoffe. Detachiermittel wird in der Regel bei der chemischen Reinigung verwendet.
Weitere Informationen:
GHS:
GHS05
GHSSIGNAL:
A
Gefahrenhinweis:
H315 Verursacht Hautreizungen. | H318 Verursacht schwere Augenschäden. | P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. | P302+352 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/… waschen. (siehe Sicherheitsdatenblatt) | P305+351+338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. | P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Detafix Tanol
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Flaschen
1 Flasche enthält 1 Liter (ab € 23,22* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Flasche
€ 34,22*
€ 40,72
pro Flasche
ab 2 Flaschen
€ 32,42*
€ 38,58
pro Flasche
ab 4 Flaschen
€ 32,08*
€ 38,18
pro Flasche
ab 5 Flaschen
€ 30,88*
€ 36,75
pro Flasche
ab 6 Flaschen
€ 30,57*
€ 36,38
pro Flasche
ab 8 Flaschen
€ 30,25*
€ 36,00
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 29,42*
€ 35,01
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 29,26*
€ 34,82
pro Flasche
ab 3000 Flaschen
€ 23,22*
€ 27,63
pro Flasche
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.