Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geschirr-Serie Marieluise Streublume - Kombiservice 30-tlg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Geschirr-Serie Marieluise Streublume - Kombiservice 30-tlg.: Detailansicht 1
Geschirr-Serie Marieluise Streublume - Kombiservice 30-tlg.: Detailansicht 1
Geschirr-Serie Marieluise Streublume - Kombiservice 30-tlg.: Detailansicht 2
Geschirr-Serie Marieluise Streublume - Kombiservice 30-tlg.: Detailansicht 3
Artikel-Nr.:
     565-SW001.763364
Herst.-Nr.:
     SW001.763364
EAN/GTIN:
     4052212122465
Suchbegriffe:
Kombi-Service
Kombiservice
Ess-Service
Essservice
Set besteht aus 6 Kaffeetassen (210ml), 6 Untertassen (Ø14cm), 6 Kuchentellern (Ø20cm), 6 Suppentellern (Ø23cm) und 6 Speisetellern (Ø25cm) Mit Marieluise scheint ein Stück gute alte Zeit wiederbelebt. Das Besondere dieses Porzellans ist sein zarter Elfenbeinfarbton, der schön mit den anmutig geschwungenen Linien der Form harmoniert. Das nostalgisch-zierliche Dekor zeigt kleine, vielfarbige Blümchen, die noch von einem zarten, blauen Rand unterstrichen werden. Durch diese Kombination bringt das Geschirr ein heiter beschwingtes Flair auf den Tisch.
Weitere Suchbegriffe: Tafel-Service, Tafelservice, kombiservice 30-tlg, kombi service, seltmann kombiservice, Geschirr-Serie Marieluise Streublume - Kombiservice 30-tlg., Geschirr, Porzellan, Tassen, Teller, Kaffeebecher, Müslischalen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 249,14*
€ 304,25*
Lager 565
Frei Haus
ab € 270,91*
€ 340,55*
Preise: Lager 565
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 340,55*
€ 405,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 338,22*
€ 402,48
pro Stück
ab 3 Stück
€ 331,46*
€ 394,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 314,70*
€ 374,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 305,16*
€ 363,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 270,91*
€ 322,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 565
Versand: Lager 565
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 565
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 12,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Porzellanfabriken Christian Seltmann
SW12123
ab € 19,89*
Ähnlich
Porzellanfabriken Christian Seltmann
SW12120
ab € 129,26*
Ähnlich
Porzellanfabriken Christian Seltmann
SW12121
ab € 142,05*
Ähnlich
Porzellanfabriken Christian Seltmann
SW12122
ab € 36,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.