Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geschirr-Serie Melodie - Tafelservice 12tlg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Geschirr-Serie Melodie - Tafelservice 12tlg.: Detailansicht 1
Geschirr-Serie Melodie - Tafelservice 12tlg.: Detailansicht 1
Geschirr-Serie Melodie - Tafelservice 12tlg.: Detailansicht 2
Geschirr-Serie Melodie - Tafelservice 12tlg.: Detailansicht 3
Artikel-Nr.:
     565-5146801
Hersteller:
     Ritzenhoff & Breker
Herst.-Nr.:
     5146801
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ess-Service
Essservice
Tafel-Service
Tafelservice
besteht aus 6 tiefen Tellern (21cm Durchmesser) und 6 flachen Tellern (28cm Durchmesser) Eine außergewöhnliche Form zeichnet dieses hochwertige Porzellanservice aus. Klassisch weiß verleiht es Ihrer Festtafel das gewisse Etwas. Ein Highlight dieser ohnehin schon herausragenden Geschirrserie ist der Speiseteller, der mit einer Größe von 28 cm auch gehobene Ansprüche der Speisenpräsentation erfüllt. Zudem besteht dieses Porzellan aus hochwertigem Strengthened Bone China, einem Material mit attraktiven optischen und qualitativen Eigenschaften: Optik ähnlich Bone China, hervorragende Härte, hohe Beständigkeit gegen Bruch und Temperaturschocks sowie Spülmaschinenfestigkeit.
Weitere Suchbegriffe: tafel-service 12teilig, ess service, tafelservice flirt by r&b, Geschirr-Serie Melodie - Tafelservice 12tlg., Geschirr, Porzellan, Tassen, Teller, Kaffeebecher, Müslischalen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 128,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,85*
€ 193,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,45*
€ 193,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 159,20*
€ 189,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,91*
€ 184,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,04*
€ 180,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,32*
€ 152,70
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ritzenhoff & Breker
5146819
ab € 19,67*
Ähnlich
Ritzenhoff & Breker
5146831
ab € 42,95*
Ähnlich
Ritzenhoff & Breker
5146825
ab € 52,43*
Ähnlich
Ritzenhoff & Breker
5146849
ab € 29,70*
Ähnlich
Ritzenhoff & Breker
5146861
ab € 26,74*
Ähnlich
Ritzenhoff & Breker
5146807
ab € 34,54*
Ähnlich
Ritzenhoff & Breker
5146813
ab € 30,14*
Ähnlich
Ritzenhoff & Breker
5146843
ab € 25,38*
Ähnlich
Ritzenhoff & Breker
5146795
ab € 73,02*
Ähnlich
Ritzenhoff & Breker
5146867
ab € 42,75*
Ähnlich
Ritzenhoff & Breker
5147264
ab € 16,03*
Ähnlich
Ritzenhoff & Breker
5146855
ab € 11,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.