| |
|
| Artikel-Nr.: 565-414080 Herst.-Nr.: 414080 EAN/GTIN: 4006344414080 |
| |
|
| | |
| für 4 Personen, Set besteht aus 4 Kaffeebechern (320ml), 4 Müslischalen (Ø 14cm, Höhe: 5cm) 4 Speisetellern (Ø 26cm) und 4 Schalen (Ø19cm, Höhe: 5cm) in der Farbe schwarz Die Formensprache des Keramik-Geschirrs "Jasper schwarz" wirkt minimalistisch und funktional. Innen- und Oberseiten der Geschirrteile sind mit einer Glanzglasur veredelt, Außen- und Unterseiten dagegen mit einer eher unüblichen Mattglasur. Alle Teile sind in der stimmigen Matt-/Glanz-Farbkonstellationen Schwarz/ Grau kombiniert. Dieses „doppelte Farbspiel“ sorgt für subtile Finesse. So wird die Keramik zu einer Bereicherung für jeden gedeckten Tisch. Unser Tipp: Stellen Sie Ihr ganz individuelles Service zusammen, indem Sie verschiedene Farben der Serie "Jasper" miteinander kombinieren. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tafel-Service, Tafelservice, flirt by ritzenhoff & breker kombiservice, kombi service, tafelservice 16 teilig, Geschirr-Serie Jasper schwarz - Kombiservice 16tlg. Jasper schwarz, Geschirr, Porzellan, Tassen, Teller, Kaffeebecher, Müslischalen |
| | |
| |