| |
|
| Artikel-Nr.: 565-271645 Herst.-Nr.: 271645 EAN/GTIN: 4006344271645 |
| |
|
| | |
| für 4 Personen, bestehed aus 4 Kaffeebechern (350ml), 4 Müslischalen (Ø 14cm) und 4 Frühstückstellern (Ø 20cm) Smart & stylish: Die Keramik-Serie "Kitwe grau" fasziniert mit einer Kombination aus Flächen mit gemasertem und solchen mit glattem Finish. Die Maserung, die sich während des Brennvorgangs auf Basis einer sogenannten Reaktivglasur individuell entwickelt, macht jedes Geschirrteil zu einem Unikat. Dank der Coupe-Form und dem seidenmatten Grauton punktet "Kitwe grau" auch ganz nebenbei als zeitgemäßes Gourmet-Geschirr. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kaffee-Set, Kaffeegarnitur, Kaffeegedeck, Kaffeegeschirr, Kaffeeservice, Kaffeeset, kaffee-set 12-teilig, kaffee gedeck, kaffeegeschirr ritzenhoff & breker, Geschirr-Serie Kitwe grau - Frühstücksservice 12tlg., Geschirr, Porzellan, Tassen, Teller, Kaffeebecher, Müslischalen |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 54,44* | € 69,80* | | | | Lager 565 | | | | | | Frei Haus | ab € 57,99* | € 74,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 565 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 565 | | Versand: Lager 565 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 565 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 12,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|