Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FY02T - H�henverstellbarer Schreibtischaufsatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Ma�angaben
Seitlich
Minimum
Obenansicht
Artikel-Nr.:
     5616-4022104018169
Hersteller:
     HFTEK
Herst.-Nr.:
     5616-4022104018169
EAN/GTIN:
     4022104018169
Suchbegriffe:
Ablageboard
Ablagebord
Ablagebrett
Aufsatzelement

Beschreibung:

    Dieser Schreibtischaufsatz erm�glicht es Ihnen den Arbeitsplatz reibungslos und individuell auf anzupassen. Durch leichtes Dr�cken l�sst sich die H�he des Schreibtischaufsatzes ver�ndern, sodass Sie jederzeit von der Sitz- in die Stehposition wechseln k�nnen.

    Besonders im B�ro ist die richtige K�rperhaltung von gro�em Wert und verringert die Erm�dung sowie Belastung des Nackens, der Schultern und des R�ckens.

    Die obere Arbeitsfl�che verf�gt �ber eine Vorrichtung zur Befestigung eines Handys/Tablets sowie eine Notizablage.

    Dieser Schreibtischaufsatz besticht nicht nur durch das moderne Design, sondern auch durch die hochwertige Qualit�t des Materials sowie die aufw�ndige und solide Verarbeitung. Dank der Vormontage ist er sofort einsatzbereit: Einfach aufstellen und das Arbeiten kann beginnen.

    Platzsparend, praktisch und auch f�r Ihr B�ro vielf�ltig einsetzbar.

    Hinweis: Auch gr��ere Bestellmengen werden von uns gerne bearbeitet, wobei mit einer l�ngeren Lieferzeit gerechnet werden muss.


Lieferumfang:

  • 1x Schreibtischaufsatz


Weitere Informationen:
Arbeitsfl�che:
121,3 � 62,3 cm
Untere Ebene/ Ablagefl�che:
100 � 32 cm
Min. H�he:
16,3 cm
Max. H�he:
42 cm
Belastbarkeit:
0 - 15 kg
Gewicht:
25 kg
Tastaturablage:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: Schreibtischaufsatz, Schreibtischboard, ablageboard, Bildschirm-Schwenkarm, Bildschirmschwenkarm, Flachbildschirm, Schwenkarm, Monitor-Arm, Monitorhalterung, Monitorarm, schwenkarm, monitorarm, Monitorschwenkarm, Laptophalterung, Workstation, Standfu�, Kombination, Halter, Ablage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 340,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 423,36*
€ 503,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 410,52*
€ 488,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 362,04*
€ 430,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 354,16*
€ 421,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 340,66*
€ 405,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.