Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KTI KT-10T Transceiver AUI/TP, RJ45 Anschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild1
Detailbild1
Detailbild2
Artikel-Nr.:
     560-66650A
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     KT-10T
EAN/GTIN:
     4718723000141
Suchbegriffe:
Medienkonverter
medienkonverter
Ethernet Mini-Transceiver mit 1x RJ45-Port, 1x AUI-Port, SQE- und Linktest-Switch
  • Standards: IEEE 802.3 10Base2, IEEE 802.3 10Base5
  • Anschlüsse: RJ45 Buchse, AUI 15pol Sub D Stecker
  • Halb-Duplex
  • Abmessungen: 42 x 65 x 20 mm
  • das Gerät wird ohne Netzteil betrieben, die Spannung liefert der AUI Port, +12VDC, 250mA max.
Weitere Suchbegriffe: Netzwerk Infrastruktur, Mediakonverter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 560
€ 5,90*
ab € 69,29*
€ 72,44*
5 Tage
3
€ 1,00*
ab € 81,92*
€ 85,54*
Preise: Lager 560
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,44*
€ 86,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,31*
€ 86,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,83*
€ 84,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,60*
€ 84,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,29*
€ 82,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 560
Versand: Lager 560
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 560
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.