Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 560-57881A Herst.-Nr.: UC9020 EAN/GTIN: 4719264649233 |
| |
|
| | |
| Für den Betrieb ist eines der folgenden ipad-Modelle erforderlich (nicht im Lieferumfang enthalten): - iPad Pro (3. Gen.) mit iOS 11 oder höher
Das folgende iPad mit iOS 11 oder höher (Zusätzlicher Apple Lightning USB 3 Adapter ist erforderlich, nicht im Lieferumfang enthalten): - iPad Pro (1. Gen.)
- iPad Pro (1. Gen.)
- iPad Pro (2. Gen.)
- iPad Pro (2. Gen.)
- iPad (5. Gen. oder höher)
- iPad Air (3. Gen. oder höher)
- iPad Mini (5. Gen. oder höher)
Erstellen Sie mit UC9020 StreamLIVE™ HD eine professionelle, dynamische Multikamera-Produktion. Es ist das einfachste, komplett ausgestattete Livestreaming Studio in TV Qualität, das klein in der Größe und groß in der Leistungsfähigkeit ist. Alles, was Sie für Livestreaming benötigen, ist bereit für ein einfaches Plug-and-Play. Kein Computer, Monitor oder komplizierte Softwareeinstellungen erforderlich. Erfassen, streamen und wechseln Sie zwischen zwei Full HD Videoeingängen über das Internet und bringen Sie Ihre Videoproduktion sofort auf die nächste Stufe. Jeder Zentimeter von StreamLIVE™ HD wurde für die einfachste Bedienung optimiert, z.B. das Hardware Bedienfeld und die leistungsstarke und dennoch hochentwickelte APP Steuerung, die Ihr iPad* in eine Touch Oberfläche für Steuerung, Anzeige einer Vorschau, Echtzeitbearbeitung und Anordnung von mehreren Elementen zur Programmorganisation verwandelt. Sie können Video/Audio umschalten und mischen, Einstellungen und Effekte ändern und bis zu 8 Szenen für einen schnellen Wechsel speichern. Detaillierte Informationen zur iPad Kompatibilität finden Sie in den Spezifikationen.
Mit dem integrierten Encoder und Streamingserver müssen Sie sich nur mit Ihren Videoquellen und Ihrem Netzwerk verbinden. StreamLIVE™ HD ist mit allen gängigen Plattformen kompatibel und kann praktisch überall gleichzeitig auf zwei Plattformen live übertragen werden, z.B. Facebook, YouTube, Vimeo, Livestream oder jedem beliebigen RTMP Ziel, alles in hochwertiger Full HD Qualität. Facebook. Youtube. Live Stories. Periscope. Meerkat. YouKnow. Twitter. Vimeo
Ihr iPad wird zu Ihrem persönlichen Videobearbeitungssystem. Mit der ATEN OnAir™ App können Sie mit der intuitiven Touchscreen Oberfläche und dem benutzerdefinierten Szeneneditor bis zu 8 benutzerdefinierte Szenen gestalten und voreinstellen. Kombinieren, beschneiden und skalieren Sie Videos, um hervorragende PnP Layouts zu erstellen. Fügen Sie transparente PNG Bilder, Hintergründe und Textüberlagerungen mit professionell wirkenden Effekten hinzu. Die Szenenvorgaben können exportiert und mit Ihrer Community auf andere StreamLIVE™ HD Systeme übertragen werden.
StreamLIVE™ HD wurde entwickelt, um Ihren Workflow in der Videoproduktion zu vereinfachen, und ist nicht nur allumfassend, um Geräte und Verkabelungen zu reduzieren, die Sie für das Streaming benötigen, sondern auch kompakt in der Größe und mit extremer Mobilität. Es ist einfach zu installieren und zu transportieren. Sie werden von schweren Geräten und komplexen Aufbauten entlastet. Verwenden Sie StreamLIVE™ HD, wann immer Sie streamen müssen, und es wird Ihr unverzichtbarer Begleiter für die Live Videoproduktion sein. StreamLIVE™ HD ist ein tragbares, All-in-One, mehrkanaliges Audio/Video Mischgerät, das eine 1080p Videoaufnahme, Videoumschaltung, Stream Übertragung, Videokonverter, Video Splitter und Audiomischer in einer kompakten Box integriert, um den Aufwand für die Arbeit mit verschiedenen AV Geräten zu vermeiden. StreamLIVE™ HD ermöglicht die Übertragung von HDMI Videoquellen für qualitativ hochwertigeren Livestream auf CDN Plattformen wie YouTube Live, Facebook und Twitch.
StreamLIVE™ HD bietet eine intuitive App, die es einfach macht, Bildlayouts zu überwachen, zu bearbeiten und PIP Einstellungen anzupassen. StreamLIVE™ HD ist PC- und softwarefrei und ermöglicht mit dem gut durchdachten Bedienfeld einen reibungslosen und mühelosen Livestreaming Betrieb. Sie können sogar eine Vorschau von Videos und Audiopegeln anzeigen, bevor Sie mit Ihrer Webübertragung live gehen! Verbinden Sie einfach Video-/Audioquellen und ein Ethernet mit einem iPad mit installierter ATEN App und schon können Sie loslegen:
Egal ob Sie aufnehmen, bearbeiten oder streamen, StreamLIVE™ HD mit dem ergonomischen und praktischen Design ist flexibel genug, um alle unabhängigen Livestreaming Umgebungen zu integrieren. Mit einem umfangreichen Funktionsumfang stellt sich StreamLIVE™ HD den Herausforderungen unabhängiger Livestreaming Sender und bietet eine einfach zu bedienende Lösung.
- All-in-One Design zur Vereinfachung des Streaming Workflows–Integriert 1080p Videoaufnahme, Videoumschaltung, Streaming Encoder, Videokonverter, Videosplitter und Audiomischer
- Professionelles Livestreaming für ein globales Publikum über jede CDN Plattform, mit einer niedrigen Einstiegsschwelle, selbst für Einsteiger ist ein schneller Start möglich
- PC- und softwarefrei mit Plug-n-Roll Funktionalität
- Intuitive App für Vorschau und Programmüberwachung, Ändern des Videolayouts in Vollbild/PBP/PIP Einstellungen, Hinzufügen von Bild- und Untertitelüberlagerungen und sanften Szenenübergängen für einen professionellen Auftritt
- Storyboardartige Verwaltung – voreingestellt auf bis zu 8 Szenen für später beim Streaming und während der Übertragungen, um die Notwendigkeit der Interaktion mit der Hardware zu reduzieren
- Kompaktes Mischpult – Umschalten und Mischen zwischen mehreren Video- und Audioquellen mit Hilfe von leicht erkennbaren Leuchttasten
- Lüfterloses und optimiertes thermisches Luftströmungssystem für leisen Betrieb
- Multitasking Griffständer zur Verbesserung der Tragbarkeit und des ergonomischen Komfortwinkels
Lieferumfang: - 1x UC9020 StreamLIVE™ HD
- 1x LIN6-09B1-C11G USB-A auf USB-C Kabel
- 1x LIN5-04U1-U1HG USB-A auf USB-A Kabel
- 1x LIN2-418K-E12G Stromkabel
- 1x Benutzeranleitung
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Eingabe / Ausgabe, CAMLIVE / StreamLIVE Video-Aufnahme |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 459,43* | € 506,31* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 487,18* | € 537,83* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 486,34* | € 537,84* | | | | | 4 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 511,05* | € 562,88* | | | | Lager 560 | | | | | | Frei Haus | ab € 510,77* | € 565,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 560 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 560 | | Versand: Lager 560 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 560 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|