Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Titan TFD-9225HH12B/KW(BX) Lüfter 92x92x25mm IP55 wasser- und staubgeschützt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild1
Detailbild1
Artikel-Nr.:
     560-33092O
Hersteller:
     TITAN Technology
Herst.-Nr.:
     TFD-9225HH12B/KW(BX)
EAN/GTIN:
     4260153571017
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Wasserdichte und staubdichte Kühlventilatoren sind für feuchte und staubige Umgebungen geeignet. Die wasserdichten TITAN IP55 Lüfter erzeugen eine herausragende, hohe Luftströmung und erreichen eine hohe Kühlleistung bei geringem Geräuschpegel. Zwei Kugellager sind auch für den Betrieb bei hohen Temperaturen mit langer Lebensdauer geeignet. Ideal für viele gewerbliche Arbeitsumgebungen wie kommerzielle Küche, Fabrik usw.
  • IP55-Schutzklasse gegen Wasser und Staub
  • Geeignet für den Betrieb bei hohen Temperaturen mit langer Lebensdauer.
  • Geeignet für feuchte/staubige Umgebungen oder präzise Instrumente

Spezifikationen:
  • Außenmaße: 92 x 92 x 25 mm
  • Nennspannung: 12 V DC
  • Nennstrom: 0,3 A
  • Stromverbrauch (Watt): 3,24 W
  • Lüftergeschwindigkeit: 3000 ± 10 % RPM
  • Luftstrom: 54,8 CFM oder 93,10 m³/h
  • statischer Druck: 0.16 InchH2O oder 0,40 mbar
  • Geräuschpegel: <34.0 dBA
  • Anschluss: 3-Pol
  • Lagerart: Doppel-Kugellager
  • Lebensdauer: 50.000 Std.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,82*
€ 12,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,79*
€ 12,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.