Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine® Universal Kabelführungsschiene, 3-Stufen 80/100/120cm, für Untertisch-Montage, mit Schraubklemmen, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild1
Detailbild1
Detailbild2
Detailbild3
Artikel-Nr.:
     560-23190E
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     23190E
EAN/GTIN:
     4043718316977
Suchbegriffe:
Halterungen / Stative / Schlösser
Arbeitsplatz-Ergonomie

Diese verstellbare Kabelführungsschiene von InLine eignet sich ideal für das Kabelmanagement am Arbeitsplatz oder im Homeoffice. Anschlusskabel und Steckdosenleisten werden dabei unter dem Schreibtisch hergeführt und versteckt. Das schafft Ordnung, schützt die Kabel und sorgt für ein aufgeräumtes Design. Durch die verstellbare Schiene (80/100/120 cm) kann die Kabelführung flexibel an die jeweiligen Bedürfnisse und Schreibtischgröße angepasst werden. Die Montage erfolgt ganz einfach ohne Werkzeug durch eine Schraubzwinge, die an der Tischplatte fixiert wird ohne diese zu beschädigen. Das offene Design reduziert die Wärmeentwicklung und sorgt für zusätzliche Flexibilität bei der Kabelführung. Durch die Fertigung aus stabilem Stahl ist diese Kabelführungsschiene besonders robust und langlebig.


  • Kabelführungssystem, universelle Schiene für Untertisch-Montage
  • Einfaches Design: Versteckt Mehrfachsteckdosen, Anschluss- und Netzkabel für einen sauberen Arbeitsbereich und hilft durch offenes Design, die Wärmeentwicklung zu reduzieren
  • Einfache Installation: Ohne Werkzeug, durch Schraubzwinge, unter der Tischplatte montierbar
  • Bewegungsfreiheit: Die Kabelführung ermöglicht die Bewegung durch einen höhenverstellbaren Schreibtisch und verhindert gleichzeitig Schäden an der Verkabelung oder dem Tisch
  • 3-Stufen-Anpassung: Bevor die Kabelführungsschiene am Tisch befestigt wird, können Sie die Länge in 3 Stufen von 80 cm, auf 100 cm oder 120 cm mit 4 Schrauben verstellen
  • Material: Stahl
  • Farbe: Schwarz
  • Abmessungen: 800/1000/1200 x 105 x 207 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,38*
€ 37,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,30*
€ 37,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,40*
€ 34,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,38*
€ 33,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,65*
€ 31,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,55*
€ 26,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.