Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine® Tablet-Thekenhalterung zur Präsentation, abschließbar, universell für 7,9"-10,1" Tablet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild1
Detailbild1
Detailbild2
Detailbild3
Artikel-Nr.:
     560-23166C
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     23166C
EAN/GTIN:
     4043718232864
Suchbegriffe:
Halterungen / Stative / Schlösser
Smartphone- / Tablet-Halterung
  • Universell passend für 7,9" bis 10,1" Tablets
  • Abschließbare Halterung, Basisplatte fest zu montieren, zum Schutz vor Diebstahl
  • Neigbar um +80° bis -65° und 360° drehbares Tablet für optimale Ausrichtung
  • Interne Kabelführung
  • Höhe: 330 mm
  • Abmessungen der Basisplatte: 31,5x22cm
  • Material: Aluminium, Kunststoff, Stahl
  • für Tablets mit folgenden Abmessungen geeignet: Breite: 13,4 - 19,7 cm, Höhe: 19,6 - 27,0 cm, Dicke bis 14mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,06*
€ 48,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,03*
€ 47,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,84*
€ 45,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,89*
€ 42,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,64*
€ 41,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,61*
€ 35,24
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
InLine
31705Q
ab € 2,04*
Zubehör
InLine
31715Q
ab € 3,05*
Zubehör
InLine
31710Q
ab € 2,59*
Zubehör
InLine
31720Q
ab € 3,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.