Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 560-16299I Herst.-Nr.: 16299I EAN/GTIN: 4043718317325 |
| |
|
| | |
| Die graue Aufbewahrungstasche für EV-Autoladekabel, mit einer großzügigen Kapazität von bis zu 7,5 Metern, bietet eine durchdachte Lösung für die geordnete Aufbewahrung von Elektrofahrzeug-Ladekabeln. Ausgestattet mit robusten Klettverschlüssen und Schlaufen, die mit Karabinerhaken versehen sind, ermöglicht diese Tasche eine sichere Verstauung und ein müheloses Ein- und Auspacken des Ladezubehörs. Das strapazierfähige Material schützt das Kabel vor Verschleiß und Witterungseinflüssen, während die kompakte Tasche eine einfache Handhabung und Lagerung ermöglicht. Durch die praktische Gestaltung bleibt das Kabel stets griffbereit und gut organisiert. Diese Aufbewahrungstasche ist somit die ideale Begleitung für Elektroautobesitzer, die Komfort, Ordnung und Langlebigkeit schätzen. - Aufbewahrungstasche für EV-Ladekabel im Kofferraum bzw. Frunk
- Die Tasche kann Kabel bis zu einer Länge von ca. 7,5m aufbewahren
- Hochwertiger und robuster Filzstoff, grau-meliert
- Versehen mit vier Klettstreifen, die das Verrutschen im Kofferraum verhindern
- Gurte mit Karabinerhaken und eingelassene Ösen ermöglichen zusätzliche Befestigungsmöglichkeiten
- mit Tragegriff und Klettverschluss zum Schließen, im Inneren eine Klettschlaufe, die das Kabel in der Tasche fixiert
- Abmessungen ca. 30x30x15cm
Pflegehinweise: Im Normalwaschgang bis zu einer Temperatur von 30°C waschen, nicht trocknen, nicht chemisch reinigen, nicht bleichen. Nur auf niedrigster Stufe und ohne Dampf bügeln. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Strom / Energie / Licht, EV-Ladekabel |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 560 | | | | | | € 5,90* | ab € 12,33* | € 17,83* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 21,72* | € 30,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 560 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 560 | | Versand: Lager 560 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 560 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|