Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FANTEC WR-C3141-12G SAS/SATA (12G/6G) Backplane für 4x 3,5"/2,5" HDD/SSD


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild1
Detailbild1
Detailbild2
Detailbild3
Artikel-Nr.:
     560-02550C
Hersteller:
     Fantec
Herst.-Nr.:
     2553
EAN/GTIN:
     4250273425536
Suchbegriffe:
Storage
Backplane / Wechselrahmen

Backplane-Systeme kommen in Servern zum Einsatz und ermöglichen den einfachen Einbau, bzw. Austausch von Festplatten. Durch die Stecktechnik von Festplatten-Einschüben werden die Festplatten über Steckverbindungen und nicht, wie sonst üblich über Kabelverbindungen, ins System eingebunden. Dadurch können die Festplatten werkzeugfrei und ganz einfach, ohne das Servergehäuse öffnen zu müssen, ausgetauscht werden. Die Hot-Swap Technik ermöglicht hierbei zusätzlich den Austausch und Wechsel der Festplatten im laufenden Betrieb.


SAS/SATA (12G/6G) Backplane für 4x 3,5"/2,5" HDD/SSD in einem 3x 5,25" Einschub. Datenanschluss per SFF8643. Mit einem 80mm Lüfter an der Rückseite. Festplattenträger. Gehäuse aus Metall/Kunstsoff. Front in schwarz.


  • Schnelle Montage und Wechsel der Festplatten durch Verwendung von Festplattenträgern
  • Festplattenträger für 3,5" oder 2,5" HDD oder SSD geeignet
  • Für RAID geeignet
  • Plug & Play
  • Hotswap
  • LEDs für Festplatten Status Anzeige
  • Für 3,5" und 2,5" SAS 12G geeignet
  • Für 3,5" und 2,5" SATA 6G geeignet


Besonderheiten

  • 4x LEDs Festplattenzugriff: Grün - eingeschaltet / Blau blinkend - Datenzugriff
  • 1x 80x80 mm Lüfter
  • SAS I,II,III 12G + SATA I,II,III 6G
  • Gehäuse, Einschübe und Fronttüren aus Metall/Kunststoff
  • Gehäuse, Einschübe, Fronttüren schwarz
  • Formfaktor: 3x 5,25" Einschub
  • Anschlüsse: 4x SAS/SATA 22-pin Anschlüsse intern, 1x SFF8643 Anschluss extern
  • Anschlüsse Stromanschluss: 2x Molex Stromversorgung extern
  • Mitgeliefertes Zubehör: Schrauben

Abmessungen Produkt (B x T x H): 146 x 211 x 126mm

Gewicht Produkt: 1,97 kg

Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 64,53*
€ 83,69*
Lager 560
€ 5,90*
ab € 69,32*
€ 89,60*
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 70,32*
€ 90,87*
€ 3,50*
ab € 74,59*
€ 96,16*
14 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 81,94*
€ 104,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 560
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,60*
€ 106,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,93*
€ 104,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,22*
€ 96,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,22*
€ 93,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,32*
€ 82,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 560
Versand: Lager 560
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 560
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.