Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 560-01058N Herst.-Nr.: 1512-0012 EAN/GTIN: 4013674021901 |
| |
|
| | |
| Bis 700% mehr Power Die Lithium-Batterien bieten ein vielfaches an Leistung gegenüber einer Zink-Kohle-Batterie. Topleistung auch bei extremsten Temperaturen von -40°C bis +60°C Ob bei extremer Kälte, auf dem Berg oder unter Wasser - Extreme Lithium sind die Batterien für professionelle Anforderungen. Sie sind ausgesprochen unempfindlich gegen Minustemperaturen. Ultraleicht Die Lithium Batterien sind rund 35% leichter als normale Alkaline Batterien. Dies ist bei sämtlichen Outdoor-Aktivitäten oder auf Reisen von großem Vorteil, welcher sich schnell bezahlt macht. Lange Haltbarkeit Die Lithium Batterien bieten Ihnen zuverlässige Leistung und eine lange Haltbarkeit (10 Jahre) bei einem sehr guten Preis-Leistungsverhältnis. Geprüfte Qualität ANSMANN Batterien sind erfolgreich auf elektrische, thermische, geometrische und mechanische Anforderungen geprüft. Durch strenge Tests in Deutschland und Fernost können wir höchste Produktqualität gewährleisten. Unsere Qualitäts-Experten kontrollieren regelmäßig die Einhaltung unserer hohen Anforderungen sowie internationaler Standards. - Einsatzfähig auch bei extremen Temperaturen von +60°C bis -40°C
- Bis zu 35% leichter als Alkaline-Batterien
- Lagerfähigkeit bis zu 10 Jahre
- Bis zu 700% mehr Energie als eine Zink-Kohle Batterie
- Besonders geeignet für Geräte mit kurzzeitig hohem Energieverbrauch wie Blitzgeräte, Digitalkameras, medizinische Geräte etc.
- weitere Bezeichnung für den Typ: FR6, L91
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 10,00* | € 14,35* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 3,90* | ab € 10,30* | € 14,37* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 10,55* | € 14,71* | | | | | 22 Tage | | | 8 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 12,45* | € 15,56* | | | | Lager 560 | | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 12,69* | € 17,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 560 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 560 | | Versand: Lager 560 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 560 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|