Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 560-00045C Herst.-Nr.: 2196 EAN/GTIN: 4250273421965 |
| |
|
| | |
| SAS + SATA 6G Backplane für 8x 2,5" HDD oder SSD (max. Bauhöhe 7mm) in einem 5,25" Einschub. Mit einem 40mm Lüfter an der Rückseite. Festplattenträger. Metallgehäuse in grau, Front Metall in schwarz. - 1× 5,25 Einschub für 8× 2,5" HDD(SSD)
- Für SAS I/II oder SATA I/II/III Festplatten und SSDs
- Für 2,5" Festplatten oder SSD bis 7mm Höhe
- LED für Spannung und Festplattenzugriff
- Schnelle Montage und Wechsel der Festplatten durch Festplattenträger
- Für SAS + SATA bis zu 6G geeignet
- Für 2,5" SATA/SAS SSD und Festplatten
- Für RAID geeignet
- Plug & Play
- Hotswap
- Anti Vibrations Federung an den Einschüben
- LED für Status Anzeige
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 71,31* | € 92,01* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 81,58* | € 103,94* | | | | | 4 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 81,78* | € 103,95* | | | | Lager 560 | | | | | | € 5,90* | ab € 92,54* | € 117,25* | | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 130,71* | € 163,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 560 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 560 | | Versand: Lager 560 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 560 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|