Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motor-Einstellwerkzeug-Satz | für PSA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Motor-Einstellwerkzeug-Satz | für PSA
Motor-Einstellwerkzeug-Satz | für PSA
Artikel-Nr.:
     554-81198152
Hersteller:
     BGS Diy
Herst.-Nr.:
     98152
EAN/GTIN:
     4048769042196
Suchbegriffe:
Motoreinstellwerkzeug
  • zum Einstellen und Überprüfen der Motor-Steuerzeiten an Citroen / Peugeot-Motoren

geeignet für folgende Motoren:

  • Benzin 1,0 / 1,1 / 1,4 / 1,5 / 1,6 / 1,6 16V / 1,8 / 1,8 16V / 1,9 / 2,0 / 2,0 16V / 2,0 Turbo
  • Diesel 1,4D / 1,4HDI / 1,5D / 1,7D / 1,7TD / 1,9D / 1,9TD / 2,0Hdi / 2,1TD 2,1TD / 2,2D / 2,5TD / 2,2Hdi
  • geeigent für folgende Motorcodes:
    • 159A, 161A, 171B, 171C, 171D, 180A, 180Z, 3FZ (EW12J4), 4HX (DW12ATED), 4HZ (DW12ATED) 6FZ (EW7J4), A8A, A9A, AJZ, B1A /E /F, B2C, B4A, B6D, B6E, BAY, BDY, BFZ, C1A, CDY, CDZ, D2A /C /E /F, D6A /B /D /E, D8A /B /C, D9B, DDZ, DFZ, DHV /W /X /Y, DJ5 (T9A), DJ5T (T8A), DJY, DJZ, DKZ, EW10J4D, EW7J4, H1A, HDY, HDZ, K1A, K1F, K1G, K2A, K2B, K2D, K3A, K6B, KDX, KDY, KDZ, KFW, KFX, KFY, KFZ, L6A, LFW, LFX, LFY (XU7JP4), LFZ, M4A, NFU, NFX (TU5J4/L3), P8A, P8B, P8C, P9A, PHZ (XUD11), R2A, R6A, R6D, RDZ, RFR, RFN (EW10J4), RFS, RFT, RFU, RFV, RFW, RFX, RFY, RFZ, RGX, RGY, RHW (DW10ATED4), RHY (DW10ATD), RHZ (DW10ATED/L), RLZ(EW10J4D), T8A/THZ (DJ5T), T9A (DJ5), THX (DJ5TED), THY (DK5ATE), TU1/2/3/5/9, TU1/3/5 (HFY, HFZ, KFX, NFZ), TU5J4/L3 (NFX), TU5JP4 (NFU), WJY (DW8B), WJZ (DW8), XU10J2C/Z, XU10J2CTE/L3, XU10J2TE/Z, XU10J4R/S (RFV/R6E/RFS), XU10J4RS (RFS), XU10J4RS (RFS), XU10-R2A, R5A, R6A, RDZ, XU5-171B, 180A, B1E, XU5-B6D/E, B1A, B1E, B2A, B2B, BDY, BDZ, XU5JP (BFZ), XU7JP4 (LFY), XU7-L6A, LFW, LFX, LFZ, XU9.D2H, D6A, D6B, D6D, DDZ, DKZ, DFZ, XU9-D2A/D, XU9J4, XUD 11 BTE (P8C),  XUD11A, XUD11ATE, XUD7 (A9A), XUD7TE, XUD9 (DHY), XUD9A (D9B/DJY), XUD9AU (D8C), XUD9SD (DHW), XUD9TF (D8B), XUD9UTF (DHX), XUD9Y (DJZ)

Lieferumfang:

  • Spannwerkzeug, zu verwenden wie OEM 4507-TJ, 9767.89, 0188Q1, 0132X1Z, 0188Q1, 0132X1Z, 0132X
  • Kurbelwellen-Einstellstift 6 mm, zu verwenden wie OEM 4507-TA, 0132Z, 0132QZ
  • 2 Kurbel-/Nockenwellen-Einstellstifte, zu verwenden wie OEM 0153ZY, 4507-TB, 0153AB, 9041-TZ, 0132R, 9767.27
  • 2 Nockenwellen-Einstellstifte, zu verwenden wie OEM 7014-TM
  • Schwungrad-Arretierstifte, zu verwenden wie OEM 4507-TL, 0189C
  • Einstellwerkzeug, abgewinkelt 8 mm, zu verwenden wie OEM 0188D, 7004TG, 9767-34, 0153G, 7014-TJ. 1 860 863 000, 0153N
  • Schrauben M8 x 35 mm / M8 x 40 mm / M8 x 70 mm
  • Schwungrad-Einstellstift 7 mm, zu verwenden wie OEM 7017-TR
  • Schwungrad-Einstellstift 8 mm, zu verwenden wie OEM 1 860 863 000, OUT0000127, 0153N, 0288D, 7099-TM, 0188Y, 0188D
  • Schwungrad-Einstellstift mit Feder, zu verwenden wie OEM 0188X, 0189X
  • Nockenwellen-Einstellstift, zu verwenden wie OEM 18G 1580, 11 9 790, 5711-TD, 21-260, 07744-1110400, 303-732, 4527-T.S2, 07744-00104-00, 1 860 617 000, 0132AB, 999 7169, 0178D
  • Einspritzpumpen-Einstellstift, zu verwenden wie OEM 0188H
  • Kurbel-/Nockenwellen-Einstellstift, zu verwenden wie OEM 0188M, 0187B, 0194B, 303-1277, MOT1430, 0189B, 303-735, 49JE01 061, 21-263
  • Einspritzpumpen-Einstellstift, zu verwenden wie OEM 4527-T.S1
  • Nockenwellen-Einstellstift (CA1), zu verwenden wie OEM 4533-TAC1, 0132AJ1
  • Nockenwellen-Einstellstift (CA2), zu verwenden wie OEM 0132AJ2, 2000 023 000, 0188M, 4533-TAC2
  • 2 Nockenwellen-Einstellstifte, zu verwenden wie OEM 9041-TZ, 5711-TC
  • Nockenwellen-Einstellstift, zu verwenden wie OEM 0189A, 1 871 008 100
  • Nockenwellen-Einstellstift, zu verwenden wie OEM 0189AZ
  • Einlassnockenwellen-Einstellstift (VTC), zu verwenden wie OEM 0189L
  • Spannhebel, zu verwenden wie OEM 5711-TE, 0178E, 0188J/J1
  • Schwungrad-Arretierwerkzeug, zu verwenden wie OEM 0188F, 0134Q, 1 870 765 001, 1 870 827 000, 0134AF, 9044-T, 1 871 000 400
  • Spannhebel Hdi, zu verwenden wie OEM 0188J2
  • Spannschlüssel 8 mm, zu verwenden wie OEM 7017-TW
  • Zahnriemen-Halteclip, zu verwenden wie OEM 0189K, MOT1436, 4533-TAX, 0188K, 0187J, 0132AK, 0153AK, 1 870 00 100
  • Schwungrad-Arretierwerkzeug, zu verwenden wie OEM 1 867 030 000, 0153A, 9765.54, 6012T, 1 860 161 000
  • Rollenabzieher, zu verwenden wie OEM 0174, 0188P, 018892, 7015-T
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 72,79*
€ 92,30*
Lager 554
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 77,57*
€ 98,09*
Preise: Lager 554
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,09*
€ 116,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,28*
€ 115,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,69*
€ 111,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,11*
€ 108,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,57*
€ 92,31
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 77,57* pro Satz)
Lagerstand: Lager 554
Versand: Lager 554
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 30,00*
€ 4,90*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 554
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.