Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Getriebeheber | 600 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Getriebeheber | 600 kg
Getriebeheber | 600 kg
Artikel-Nr.:
     554-8119239
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     9239
EAN/GTIN:
     4026947092393
Suchbegriffe:
Getriebeheber
bgs getriebeheber
getriebeheber
  • zum Ein- und Ausbau von Getrieben, Hinterachsen und Achsbauteilen
  • drehbarer Sattel
  • Höhe ca. 1130 - 1970 mm
  • 4 kugelgelagerte Lenkrollen
  • schwere Bauweise
  • großer Hubbereich bis 840 mm
  • schnelles Anheben durch hydraulische Fusspumpe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 457,071*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 543,991*
€ 647,349
pro Stück
ab 2 Stück
€ 539,081*
€ 641,506
pro Stück
ab 5 Stück
€ 517,131*
€ 615,386
pro Stück
ab 10 Stück
€ 497,751*
€ 592,324
pro Stück
ab 500 Stück
€ 457,071*
€ 543,914
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.