Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckluft-Bohrmaschine mit 10 mm Schnellspannfutter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Druckluft-Bohrmaschine mit 10 mm Schnellspannfutter
Druckluft-Bohrmaschine mit 10 mm Schnellspannfutter
Artikel-Nr.:
     554-8118965
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     8965
EAN/GTIN:
     4026947089652
Suchbegriffe:
Druckluft-Bohrmaschine
Druckluftbohrmaschine
druckluft bohrmaschine
  • komfortable Einhand-Bedienung durch seitlich bedienbaren Einstellhebel für Rechts/Linkslauf
  • Drehzahlregelung über Auslöserhebel
  • mit Schnellspannbohrfutter (schlüssellos), geeignet für bis zu 10 mm Bohrerdurchmesser
  • Verbundgehäuse
  • Länge 195 mm
  • Druckluft 6,2 bar
  • Luftverbrauch 105 l/min
  • max. Drehzahl 2200 U/min
  • Druckluftanschluss 6,3 mm (1/4")
  • empfohlener Schlauch-Ø: 10 mm
  • Gewicht 0,9 kg
  • Geräuschentwicklung LpA 89,7 dB(A) / KpA 3 dB(A) / LwA 100,7 dB(A) / KwA 3 dB(A)
  • Vibration 0,89 m/s² / K= 1,5 m/s²
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 61,63*
€ 79,19*
Lager 554
443
Frei Haus
ab € 93,16*
€ 116,23*
6 Tage
13
Frei Haus
ab € 98,35*
€ 122,26*
Preise: Lager 554
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,23*
€ 138,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,50*
€ 137,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,41*
€ 132,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,96*
€ 128,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,16*
€ 110,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 554
Versand: Lager 554
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 30,00*
€ 4,90*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 554
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.