| |
|
| Artikel-Nr.: 554-81185785 Herst.-Nr.: 85785 EAN/GTIN: 4048769078324 |
| |
|
| | |
| - geeignet für Indoor und Outdoor-Aktivitäten, beim Wandern, Angeln oder Camping
- ebenfalls als praktische Rucksack- oder Hosenschnalle zum Befestigen von Trinkflaschen und Schlüsseln einsetzbar
- kleiner nützlicher Helfer, schnell und leicht zu befestigen
- S-förmiges Karabinerhaken Design
- federbelastetes Verschlusssystem
- kantenfreie Oberfläche an der Innenseite
- verschleißfest und langlebig
- hohe Zugfestigkeit
- im hellem, roten Signalfarbton, leicht zu identifizieren
- nicht zum Klettern, zur Personensicherung und für Rettungseinsätze geeignet
- Abmessungen innen: 44,5 x 15,75 mm
- Abmessungen außen: 50 x 22,5 mm
- Materialstärke: 3,15 mm
- Material Karabiner: Aluminium
- Oberflächenvergütung Karabiner: eloxiert
- Material Verschlussfeder: Edelstahl, rostfrei (201)
- Verpackung für Wandbehang geeignet: Ja
- Bruttogewicht: 38 g
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 554 | | | | | | € 6,90* | ab € 5,07* | € 7,50* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 6,84* | € 9,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 554 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 554 | | Versand: Lager 554 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 30,00* | € 4,90* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 554 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|