Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Starthilfegerät | Batterielos | mit Ultra-Kondensator Technologie | 12 V / 800 A / 1600 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Starthilfegerät | Batterielos | mit Ultra-Kondensator Technologie | 12 V / 800 A / 1600 A
Starthilfegerät | Batterielos | mit Ultra-Kondensator Technologie | 12 V / 800 A / 1600 A
Starthilfegerät | Batterielos | mit Ultra-Kondensator Technologie | 12 V / 800 A / 1600 A
Starthilfegerät | Batterielos | mit Ultra-Kondensator Technologie | 12 V / 800 A / 1600 A
Starthilfegerät | Batterielos | mit Ultra-Kondensator Technologie | 12 V / 800 A / 1600 A
Starthilfegerät | Batterielos | mit Ultra-Kondensator Technologie | 12 V / 800 A / 1600 A
Starthilfegerät | Batterielos | mit Ultra-Kondensator Technologie | 12 V / 800 A / 1600 A
Artikel-Nr.:
     554-81174242
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     74242
EAN/GTIN:
     4048769079925
Suchbegriffe:
Starthilfe
starthilfe
  • für die mobile Starthilfe an 12-V-Fahrzeugen
  • auf Ultra-Kondensatoren basierende Technik
  • mikroprozessorgesteuerte Ultra-Kondensatoren laden sich aus der Restenergie der schwachen Batterie auf
  • netzunabhängig und wartungsfrei - dadurch auch keine Batterie bzw. Akku-Wartung mehr erforderlich
  • LCD-Display für einfache Bedienung
  • 3-Schritt Bedienung
  • unbegrenzt ohne Zwischenaufladungen aufzubewahren
  • ideal für Benzin- und Dieselmotoren in Pkw bis hin zu Transportern oder Quads
  • vollisolierte Batterieklemmen
  • robustes und stoßfestes ABS-Gehäuse
  • Startstrom: 800 A
  • Startstrom (Spitze): 1600 A
  • Eingang: 12 V / 10 A
  • Ausgang: 12 V Motorstart
  • Ladezeit: 140 s (bei 70 Ah Batterie)
  • Verpolungsschutz: ja
  • Kurzschlussschutz: ja
  • Betriebstemperatur: -40 - 65 °C
  • Bruttogewicht: 1898 g
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 273,39*
€ 326,61*
Lager 554
140
Frei Haus
ab € 315,76*
€ 375,15*
Preise: Lager 554
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 375,15*
€ 446,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 370,92*
€ 441,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 353,73*
€ 420,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 343,33*
€ 408,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 315,76*
€ 375,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 554
Versand: Lager 554
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 30,00*
€ 4,90*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 554
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BGS Technic
74240
ab € 188,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.