Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gripzange | 4-fache Schnelljustierung | tiefgekröpfte Unterbacke | französischer Typ | 250 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gripzange | 4-fache Schnelljustierung | tiefgekröpfte Unterbacke | französischer Typ | 250 mm
Gripzange | 4-fache Schnelljustierung | tiefgekröpfte Unterbacke | französischer Typ | 250 mm
Gripzange | 4-fache Schnelljustierung | tiefgekröpfte Unterbacke | französischer Typ | 250 mm
Gripzange | 4-fache Schnelljustierung | tiefgekröpfte Unterbacke | französischer Typ | 250 mm
Artikel-Nr.:
     554-8117085
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     7085
EAN/GTIN:
     4026947070858
Suchbegriffe:
Bügel-Gripzange
Bügelgripzange
Doppelbügel-Gripzange
Blech-Gripzange
  • zum sicheren Festhalten von Profilen und Rohren
  • einfache und sichere Bedienbarkeit
  • mit großem Spannbereich und großer Spanntiefe
  • Schnellverschlusssystem
  • Einhandbedienung
  • Rändelschraube zur Feineinstellung
  • gezahnte Greifbacken, gehärtet und vergütet
  • Verpackung für Wandbehang geeignet: Nein
  • Material: Chrom-Molybdän-Stahl
  • Spannweite max.: 80 mm
  • Bruttogewicht: 746 g
  • Oberflächenvergütung: Vernickelt
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 38,21*
€ 51,10*
Lager 554
409
€ 4,90*
ab € 38,41*
€ 51,10*
Preise: Lager 554
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,10*
€ 60,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,85*
€ 60,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,81*
€ 56,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,67*
€ 55,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,11*
€ 53,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,41*
€ 45,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 554
Versand: Lager 554
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 30,00*
€ 4,90*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 554
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BGS Technic
493
ab € 16,16*
Ähnlich
BGS Technic
7086
ab € 39,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.