Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeug-Tragekasten | Kunststoff | inkl. Werkzeug-Sortiment | 66-tlg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werkzeug-Tragekasten | Kunststoff | inkl. Werkzeug-Sortiment | 66-tlg.
Werkzeug-Tragekasten | Kunststoff | inkl. Werkzeug-Sortiment | 66-tlg.
Werkzeug-Tragekasten | Kunststoff | inkl. Werkzeug-Sortiment | 66-tlg.
Werkzeug-Tragekasten | Kunststoff | inkl. Werkzeug-Sortiment | 66-tlg.
Werkzeug-Tragekasten | Kunststoff | inkl. Werkzeug-Sortiment | 66-tlg.
Werkzeug-Tragekasten | Kunststoff | inkl. Werkzeug-Sortiment | 66-tlg.
Werkzeug-Tragekasten | Kunststoff | inkl. Werkzeug-Sortiment | 66-tlg.
Artikel-Nr.:
     554-81170224
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     70224
EAN/GTIN:
     4048769061418
Suchbegriffe:
Modul Werkzeuge
Sortiment Werkzeug
Werkzeugmodul
Werkzeugsatz
  • offener Tragekasten mit zwei großen Einzelfächern zum Transport von Werkzeugen und Kleinteilen
  • ebenfalls für Flüssigkeiten und Dosen geeignet
  • separate Lochungen, eingearbeitet im Rand, zum Einstecken von Schraubendrehern
  • zwei kleine Ablagefächer neben dem Handgriff für Schrauben und Muttern
  • stabiler Kunststoff Handgriff – mit großzügiger Aussparung zum leichten Transport
  • stapelbar
  • mit Aussparungen an den Seiten sowie im Bodenbereich zur nachträglichen Montage und Fixierung von 6 Trennstegen (Art. 70222 - nicht im Lieferumfang enthalten) zur Aufteilung der einzelnen Fächer
  • Außenmaße: 395 x 290 x 125 mm
  • Höhe inkl. Griff: 190 mm
  • Innenmaße (oben): 350 x 260 x 120mm
  • Einzelfächer Innenmaße (oben): 350 x 103 x 120mm
  • Einzelfächer Innenmaße (Bodenbereich): 325 x 78 mm

Lieferumfang:

  • 1 Werkzeug-Tragekasten | Kunststoff (Art. 70220)
  • 1 Color-Bit-Satz | 32-tlg. (Art. 4816)
  • 1 Drehgriff für Bits | Abtrieb Innensechskant 6,3 mm (1/4") | 200 mm (Art. 217)
  • 1 Wasserpumpenzange | mit Durchsteckgewerbe | 240 mm (Art. 75111)
  • 1 Holz-Gliedermaßstab | 2 m (Art. 2053)
  • 1 Schlosserhammer | Fiberglasstiel | 300 g (Art. 3852)
  • 1 Winkelschlüssel-Satz | extra lang | Innensechskant/Innensechskant mit Kugelkopf 1,5 - 10 mm | 9-tlg. (Art. 790)
  • 1 Schraubendreher | Schlitz 4 mm | Klingenlänge 80 mm (Art. 4929)
  • 1 Schraubendreher | Schlitz 5,5 mm | Klingenlänge 125 mm (Art. 4930)
  • 1 Schraubendreher | Schlitz 6,5 mm | Klingenlänge 150 mm (Art. 4931)
  • 1 Schraubendreher | Kreuzschlitz PH1 | Klingenlänge 80 mm (Art. 4935)
  • 1 Schraubendreher | Kreuzschlitz PH2 | Klingenlänge 100 mm (Art. 4936)
  • 1 Aluminium-Wasserwaage | 300 mm (Art. 3574)
  • 1 Akku-Knicklampe | COB-LED | 5 W | mit USB-Ladekabel (Art. 85334)
  • 1 Abbrechmesser | Klingenbreite 18 mm (Art. 7958)
  • 1 Maul-Ringschlüssel | SW 6 mm (Art. 1056)
  • 1 Maul-Ringschlüssel | SW 8 mm (Art. 1058)
  • 1 Maul-Ringschlüssel | SW 10 (Art. 1060)
  • 1 Maul-Ringschlüssel | SW 12 (Art. 1062)
  • 1 Maul-Ringschlüssel | SW 13 (Art. 1063)
  • 1 Maul-Ringschlüssel | SW 14 (Art. 1064)
  • 1 Maul-Ringschlüssel | SW 17 (Art. 1067)
  • 1 Maul-Ringschlüssel | SW 19 (Art. 1069)
  • 1 Kombinationszange | 175 mm (Art. 370)
  • 1 Schwedischer Seitenschneider | 165 mm (Art. 393)
  • 1 Rollbandmaß | 19 mm x 5 m (Art. 8394)
  • 1 Aluminium-Sägebogen | 150 mm (Art. 2083)
  • Material: Polypropylen (PP)
  • Farbe: Schwarz / Blau
  • Bruttogewicht: 4860 g
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 554
28
Frei Haus
ab € 77,78*
€ 97,29*
€ 4,80*
ab € 77,26*
€ 97,30*
6 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 105,22*
€ 130,23*
Preise: Lager 554
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,29*
€ 115,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,57*
€ 114,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,40*
€ 111,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,89*
€ 108,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,78*
€ 92,56
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 77,78* pro Satz)
Lagerstand: Lager 554
Versand: Lager 554
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 30,00*
€ 4,90*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 554
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BGS Technic
70225
ab € 27,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.