Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haken-Satz | extra lang | 245 mm | 6-tlg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Haken-Satz | extra lang | 245 mm | 6-tlg.
Haken-Satz | extra lang | 245 mm | 6-tlg.
Haken-Satz | extra lang | 245 mm | 6-tlg.
Artikel-Nr.:
     554-81170046
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     70046
EAN/GTIN:
     4048769055615
  • wird benötigt z.B. beim Verlegen von Kabeln, Polstern, etc.
  • extra lange Haken & Spitzen
  • alle Haken mit Spitze

Lieferumfang:

  • 1 Durchstecher (gerade)
  • 1 Haken 45°, abgewinkelt
  • 1 Haken 90°, abgewinkelt
  • 1 Haken 180°, abgewinkelt
  • 1 Rundhaken
  • 1 Haken doppelt abgewinkelt
  • Bruttogewicht: 234 g
  • Griffart: 2-Komponenten-Griff
  • Verpackung für Wandbehang geeignet: Ja
  • Länge: 245 mm
  • Klingenlänge: 150 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.