| |
|
| Artikel-Nr.: 554-8116964 Herst.-Nr.: 6964 EAN/GTIN: 4026947069647 |
|
|
| | |
| - zur Druckmessung an Bremsanlagen mit und ohne ABS
- erleichtert die Fehlersuche an Hydraulischen Bremsanlagen
- zur Überprüfung von Bremsdruckregelventilen, Bremskraftreglern, Vordruckventilen und zur Bestimmung der Druckdifferenz zwischen linker und rechter / Vorderer und hinterer Bremse
Lieferumfang: - 2 Druckmanometer 0 200 kg/cm² (0 3000 psi)
- 2 Adapter M10 x 1,5
- 2 Adapter M10 x 1,0
- 2 Adapter M7 x 1,0
- 2 Adapter M8 x 1,25
- 2 Adapter 3/8" x 24UNF
- 2 Adapter 1/4" x 28UNF
- 2 Adapter 7/16" x 24UNF
- 2 Adapter 7/16" x 20UNF
- 2 Adapter 5/16" x 24UNF
- 2 Adapter M8 x 1,0
- 2 Adapter M10 x 1,0
- 2 Adapter M10 x 1,25
- 2 Adapter M6 x 1,0
- 1 Anschlußrohr
- 1 Anschlußwinkelstück M14 x 1,5
- 1 Anschlußrohr M8 x 1,0
- 2 Anschlußstück 45°
- 2 Anschlußstück 90°
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 554 | | | | | | Frei Haus | ab € 318,48* | € 376,38* | | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 317,75* | € 376,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 554 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 554 | | Versand: Lager 554 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 30,00* | € 4,90* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 554 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|