| |
|
| Artikel-Nr.: 554-8116834 Herst.-Nr.: 6834 EAN/GTIN: 4026947068343 |
| |
|
| | |
| - verwandelt jede Bohrmaschine und jeden Akkuschrauber in eine kräftige Nietmutternzange
- robuste Ausführung aus Aluminium ist kompakt und erlaubt ermüdungsfreies Arbeiten auch beim Verarbeiten großer Mengen von Nietmuttern
- zur Verwendung mit Elektro-Bohrmaschinen, Druckluft-Bohrmaschinen und Akkuschraubern (mit Rechts-/Linkslauf, min. Drehmoment 20 Nm)
- mit Montageschlüssel
- austauschbare Nietmutternzugdorne in unterschiedlichen Größen
- geeignet für Nietmuttern aus Werkzeugstahl, Aluminium, Edelstahl
Lieferumfang: - 1 Nietmutternaufsatz, Antrieb Außensechskant 6,3 mm (1/4")
- 1 Nietmutternzugdorn, M3
- 1 Nietmutternzugdorn, M4
- 1 Nietmutternzugdorn, M5
- 2 Nietmutternzugdorn, M6
- 1 Nietmutternzugdorn, M8
- 1 Nietmutternzugdorn, M10
- Antriebsprofil: Außensechskant
- Drehzahl max.: 240 U/min
- Bruttogewicht: 1044 g
- Antriebsprofilgröße, metrisch: 6,3 mm
- Antriebsprofilgröße, imperial: 1/4 "
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 63,98* | € 81,21* | | | | Lager 554 | | | | | | € 4,90* | ab € 64,78* | € 82,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 554 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 554 | | Versand: Lager 554 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 30,00* | € 4,90* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 554 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|