Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bremskolben-Rückstell-Werkzeug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bremskolben-Rückstell-Werkzeug
Bremskolben-Rückstell-Werkzeug
Bremskolben-Rückstell-Werkzeug
Bremskolben-Rückstell-Werkzeug
Artikel-Nr.:
     554-8116251
Hersteller:
     BGS Diy
Herst.-Nr.:
     6251
EAN/GTIN:
     4026947062518
Suchbegriffe:
Bremssattelkolben-Rückstellwerkzeug
bremssattelkolben-rückstellwerkzeug
  • dient dem Rückstellen der Bremskolben beim Bremsbelagwechsel
  • mit Universal-Aufnahme
  • Betätigung über T-Griff oder Außensechskant SW 19 mm

geeignet für folgende Modelle:

  • Audi: 80, 90, V8S, 100, A2, A3, A4, A6, A8, TT, Quattro
  • Ford: Sierra (ABS), Granada, Galaxy, Scorpio
  • Honda: Prelude
  • Jaguar: XJ4D
  • Mazda: 323, 326
  • Mitsubishi: Galant GLSi
  • Nissan: Silvia 1 .B Turbo
  • Rover: 800-Serie
  • Saab: 9000
  • Seat: Ibiza, Toledo, Leon, Arosa, Alhambra
  • Skoda: Fabia, Octavia, Superb
  • Subaru: L- und Serie 2
  • Toyota: Celica, Corolla GT MR2
  • Volvo: 440, 460, 480, S40, V40
  • VW: Golf 3, Golf 4, Golf 5, Lupo, New Beetle, Passat, Polo, Sharan, Touareg, Touran, T4, T5, Quattro

Lieferumfang:

  • Druckplatte
  • Kombi-Adapter
  • Rechtsgewinde
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 15,46*
€ 22,45*
Lager 554
500
€ 6,90*
ab € 17,80*
€ 25,81*
Preise: Lager 554
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,81*
€ 30,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,57*
€ 30,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,50*
€ 27,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,52*
€ 26,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,90*
€ 26,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,80*
€ 21,18
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 17,80* pro Satz)
Lagerstand: Lager 554
Versand: Lager 554
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 30,00*
€ 4,90*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 554
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.