Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheibenbürste / Zopfrundbürste | Ø 125 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scheibenbürste / Zopfrundbürste | Ø 125 mm
Scheibenbürste / Zopfrundbürste | Ø 125 mm
Scheibenbürste / Zopfrundbürste | Ø 125 mm
Artikel-Nr.:
     554-8113986
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     3986
EAN/GTIN:
     4026947039862
Suchbegriffe:
Rundbürste
Scheibenbürste
rundbürste stahl 125mm
rundbürste
  • Bohrungsdurchmesser: 22,2 mm
  • Durchmesser: 125 mm
  • Material Borsten: Stahldraht
Weitere Suchbegriffe: rundbürste stahl
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 554
500
€ 6,90*
ab € 5,90*
€ 8,54*
6 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 9,40*
€ 13,67*
Preise: Lager 554
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 554
Versand: Lager 554
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 30,00*
€ 4,90*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 554
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BGS Technic
3985
ab € 4,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.