Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckluft-Bohrmaschine | mit 10 mm Schnellspann-Bohrfutter | rechtsdrehend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Druckluft-Bohrmaschine | mit 10 mm Schnellspann-Bohrfutter | rechtsdrehend
Druckluft-Bohrmaschine | mit 10 mm Schnellspann-Bohrfutter | rechtsdrehend
Druckluft-Bohrmaschine | mit 10 mm Schnellspann-Bohrfutter | rechtsdrehend
Druckluft-Bohrmaschine | mit 10 mm Schnellspann-Bohrfutter | rechtsdrehend
Artikel-Nr.:
     554-8113336
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     3336
EAN/GTIN:
     4026947033365
Suchbegriffe:
Druckluft-Bohrmaschine
Druckluftbohrmaschine
druckluft bohrmaschine
  • Wechseln der Bohrer dank Schnellspannbohrfutter (schlüssellos)
  • geeignet für bis zu 10 mm Bohrerdurchmesser
  • Abluftführung durch Handgriff nach unten
  • komfortable Einhand-Bedienung
  • mit ergonomisch geformtem Griff
  • leichte und kompakte Ausführung
  • Bohrfuttergröße: 10 mm
  • Vibrationspegel (ahd): 1,2 m/s²
  • Vibrationspegel (K): 0,61 m/s²
  • Empfohlener Schlauch-Innendurchmesser: 10 mm (3/8")
  • Länge: 192 mm
  • Bruttogewicht: 1008 g
  • Luftverbrauch: 104,9 l/min
  • Drehzahl max.: 2600 U/min
  • Schalldruckpegel max.: 91 dB(A)
  • Drehrichtung: Rechts
  • Verpackung für Wandbehang geeignet: Nein
  • Schallleistungspegel max.: 102,6 dB(A)
  • Druckluftanschluss: 1/4 "
  • Höhe: 150 mm
  • Nettogewicht (kg): 0,9 kg
  • Arbeitsdruck: 6,2 bar
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 62,06*
€ 79,54*
Lager 554
25
€ 4,90*
ab € 64,15*
€ 81,25*
Preise: Lager 554
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,25*
€ 96,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,42*
€ 94,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,05*
€ 91,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,70*
€ 88,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,15*
€ 76,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 554
Versand: Lager 554
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 30,00*
€ 4,90*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 554
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BGS Technic
8852
ab € 41,78*
Ähnlich
BGS Technic
3335
ab € 75,33*
Ähnlich
BGS Technic
503098
ab € 70,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.