Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hartschalen-Werkzeugkoffer-Aufsatz | 2 Schubladen | für Art. 2002


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hartschalen-Werkzeugkoffer-Aufsatz | 2 Schubladen | für Art. 2002
Hartschalen-Werkzeugkoffer-Aufsatz | 2 Schubladen | für Art. 2002
Hartschalen-Werkzeugkoffer-Aufsatz | 2 Schubladen | für Art. 2002
Hartschalen-Werkzeugkoffer-Aufsatz | 2 Schubladen | für Art. 2002
Hartschalen-Werkzeugkoffer-Aufsatz | 2 Schubladen | für Art. 2002
Hartschalen-Werkzeugkoffer-Aufsatz | 2 Schubladen | für Art. 2002
Hartschalen-Werkzeugkoffer-Aufsatz | 2 Schubladen | für Art. 2002
Artikel-Nr.:
     554-8112002-3
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     2002-3
EAN/GTIN:
     4048769059910
Suchbegriffe:
Hartschalenkoffer
Schalenkoffer
Kunststoff-Koffer
Kunststoffkoffer
  • passend für Montagewagen | fahrbar (Art. 2002)
  • stabiler Hartschalenkoffer aus schlagfestem Kunststoff und Stahlblech
  • multifunktional für unterschiedliche Verstauungsmöglichkeiten
  • mit zwei Schubladen
  • seitlich verschließbar durch zwei Rasten
  • 1 Kunststofftragegriff, klappbar
  • Schubladen Innenmaß (BxHxT): 390 x 210 x 60 mm
  • Bruttogewicht: 5392 g
  • Tiefe: 230 mm
  • Anzahl Schubladen: 2 Stück
  • Breite: 495 mm
  • Höhe: 177 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 554
169
€ 4,90*
ab € 67,97*
€ 86,80*
6 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 68,39*
€ 86,86*
Preise: Lager 554
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,80*
€ 103,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,46*
€ 100,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,01*
€ 97,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,75*
€ 94,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,97*
€ 80,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 554
Versand: Lager 554
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 30,00*
€ 4,90*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 554
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BGS Technic
2002-9
ab € 51,14*
Zubehör
BGS Technic
2002-5
ab € 12,78*
Zubehör
BGS Technic
2002-6
ab € 12,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.