| |
|
| Artikel-Nr.: 554-8111241 Herst.-Nr.: 1241 EAN/GTIN: 4026947012414 |
| |
|
| | |
| - zur Demontage und Montage des Kunststoffgehäuses beim Wechseln des Ölfiltereinsatzes
- zu verwenden wie VAG OEM T50011 und Volvo OEM 9997084, Ölfilter OE 2E0127159
- Antrieb: 12,5 mm (1/2") doppelter Innenvierkant
geeignet für folgende Fahrzeuge: - VW Crafter 2.5 TDi (2006-2013)
- Volvo 4 / 5 cylinder 2.0l / 2.4l diesel, verbaut in Modellen V70, XC70, S40, S60, S80, XC90, V50
Motorcodes: - AUH, BCQ, BJJ, BJK,BJL, BJM, CEBA, CEBB, CECA, CECB
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 554 | | | | | | € 4,90* | ab € 22,09* | € 30,82* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 22,99* | € 32,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 554 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 554 | | Versand: Lager 554 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 30,00* | € 4,90* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 554 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|