| |
|
| Artikel-Nr.: 554-80757-1152 Herst.-Nr.: 57-1152 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| - Diese Schutzeinrichtung ist mit einem vertikal zu öffnendem Schutzschirm ausgestattet, wobei der Mikroschalter im Scharnier eingebaut ist
- Schützt den Bediener vor direktem Kontakt mit der Vertikalspindel und wegfliegenden Spänen oder Kühlmittelspritzern
- Der Schutzschirm ist mit einem innovativen System für das federbetätigte Öffnen in den 60°-120°-180° Positionen ausgestattet. Die Befestigungsstangen aus Sechskantmaterial erlauben eine Vielzahl an individuellen Einstellmöglichkeiten
- Der Sicherheits-Mikroschalter ist im Spezialscharnier eingebaut, welches den Schutzschirm trägt
Weitere Informationen: | | A: | B | C: | Gewicht | 250: | 180 | 110: | 3,1 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |