Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernardo Backen für PHV / CHV - Weiche Grundbacken FJ 1601 - 2 Stk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bernardo Backen für PHV / CHV - Weiche Grundbacken FJ 1601 - 2 Stk.
Bernardo Backen für PHV / CHV - Weiche Grundbacken FJ 1601 - 2 Stk.
Artikel-Nr.:
     554-80728-3036
Hersteller:
     Bernardo
Herst.-Nr.:
     28-3036
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Grundbacken
Weitere Informationen:
A:
90 mm
B:
160 mm
C:
25 mm
D:
58 mm
E:
15 mm
F:
M10 x 20
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 169,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 207,63*
€ 247,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 206,18*
€ 245,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 199,40*
€ 237,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 186,18*
€ 221,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 169,22*
€ 201,37
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bernardo
28-3020
ab € 217,72*
Ähnlich
Bernardo
28-3021
ab € 221,10*
Ähnlich
Bernardo
28-3022
ab € 275,66*
Ähnlich
Bernardo
28-3023
ab € 345,45*
Ähnlich
Bernardo
28-3000
ab € 135,85*
Ähnlich
Bernardo
28-3001
ab € 151,90*
Ähnlich
Bernardo
28-3002
ab € 152,19*
Ähnlich
Bernardo
28-3003
ab € 215,24*
Ähnlich
Bernardo
28-3004
ab € 303,82*
Ähnlich
Bernardo
28-3013
ab € 847,82*
Ähnlich
Bernardo
28-3010
ab € 992,56*
Ähnlich
Bernardo
28-3011
ab € 960,42*
Ähnlich
Bernardo
28-3012
ab € 1.017,22*
Ähnlich
Bernardo
28-3015
ab € 218,51*
Ähnlich
Bernardo
28-3016
ab € 278,27*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.