Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernardo Zubehör für Bohrmaschinen - Industrie-Bohrmaschinenschraubstock BMS 140


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bernardo Zubehör für Bohrmaschinen - Industrie-Bohrmaschinenschraubstock BMS 140
Bernardo Zubehör für Bohrmaschinen - Industrie-Bohrmaschinenschraubstock BMS 140
Artikel-Nr.:
     554-80728-2019
Hersteller:
     Bernardo
Herst.-Nr.:
     28-2019
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bohrmaschinen-Schraubstock
Bohrmaschinenschraubstock
Prismen-Schraubstock
Schnellspann-Schraubstock
Weitere Informationen:
Backenbreite:
140 mm
Backenhöhe:
45 mm
Max. Öffnungsweite:
150 mm
Gewicht ca.:
18 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 252,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 303,91*
€ 361,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 297,77*
€ 354,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 280,28*
€ 333,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 262,93*
€ 312,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 252,77*
€ 300,80
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bernardo
28-2018
ab € 164,23*
Ähnlich
Bernardo
28-2021
ab € 185,22*
Ähnlich
Bernardo
28-2022
ab € 269,55*
Ähnlich
Bernardo
28-2020
ab € 312,38*
Ähnlich
Bernardo
28-2023
ab € 346,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.