Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernardo Zubehör für Bohrmaschinen - Bohrmaschinenschraubstock BMO 200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bernardo Zubehör für Bohrmaschinen - Bohrmaschinenschraubstock BMO 200
Bernardo Zubehör für Bohrmaschinen - Bohrmaschinenschraubstock BMO 200
Bernardo Zubehör für Bohrmaschinen - Bohrmaschinenschraubstock BMO 200
Artikel-Nr.:
     554-80728-2009A
Hersteller:
     Bernardo
Herst.-Nr.:
     28-2009A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bohrmaschinen-Schraubstock
Bohrmaschinenschraubstock
Prismen-Schraubstock
Schnellspann-Schraubstock
Weitere Informationen:
A:
450 mm
B:
285 mm
C:
250 mm
D:
215 mm
E:
200 mm
F:
16 mm
G:
95 mm
H:
53 mm
K:
165 mm
Gewicht ca.:
13 kg
Weitere Suchbegriffe: bohrmaschinenschraubstock bernardo, bohrmaschinen schraubstock, Maschinenschraubstock, Schraubstock
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 145,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,26*
€ 214,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 177,92*
€ 211,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,93*
€ 203,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,40*
€ 188,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,60*
€ 173,26
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bernardo
28-2111
ab € 30,41*
Ähnlich
Bernardo
28-2112
ab € 33,69*
Ähnlich
Bernardo
28-2113
ab € 36,93*
Ähnlich
Bernardo
24-1000
ab € 24,09*
Ähnlich
Bernardo
28-1999
ab € 49,34*
Ähnlich
Bernardo
28-2000
ab € 54,10*
Ähnlich
Bernardo
28-2001
ab € 62,01*
Ähnlich
Bernardo
28-2002
ab € 91,23*
Ähnlich
Bernardo
28-2010
ab € 89,65*
Ähnlich
Bernardo
28-2011
ab € 111,44*
Ähnlich
Bernardo
28-2012
ab € 127,27*
Ähnlich
Bernardo
28-2015
ab € 106,39*
Ähnlich
Bernardo
28-2016
ab € 162,13*
Ähnlich
Bernardo
28-2017
ab € 207,36*
Ähnlich
Bernardo
28-2007
ab € 69,77*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.